Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProPlus Wasserabzieher Silicon 30cm 150873 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProPlus
ProPlus
Artikel-Nr.:
     1039H-940910076431
Hersteller:
     ProPlus
Herst.-Nr.:
     150873
EAN/GTIN:
     8719497085958
Suchbegriffe:
Duschabzieher
Fliesenabzieher
Glasabzieher
Bodenabzieher
ProPlus Wasserabzieher Silicon 30cm 150873 1St.

Breiter Abziehlippe
Mit ergonimischen Griff

Dieser Wasserabstreifer ist mit einer breiten Silikonlippe ausgestattet, die sich an Glas, Lack, Kunststoff durch das Silikon-Material anschmiegt. Auch bei gebogenen Karosserieteilen anwendbar. Ideal auch für den Haushalt (Fenster, Wintergarten und Dusche). Stabiler Kunststoffgriff mit Antirutschmaterial.

Inhalt: 1 St.
Kategorie: Fensterwischer
Produkt-Art: Fensterwischer
Hersteller-Nr.: 150873
EAN: 8719497085958
Leistung: 500 W
Akku-Kapazität: 2.5 Ah
Ladezeit: 2.5 h

Weitere Suchbegriffe: Fliesenwischer, Gummischieber, Wasserabzieher, Wasserschieber, bodenabzieher 30cm, duschabzieher, ProPlus, 150873, poliermittel, glanzmittel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,37*
€ 12,58*
2 Tage
19
Frei Haus
ab € 8,46*
€ 12,59*
Lager 1039
20
€ 6,99*
ab € 17,81*
€ 24,94*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.