Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProPlus 320204 Spanngurt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProPlus
ProPlus
Artikel-Nr.:
     1039H-940910076655
Hersteller:
     ProPlus
Herst.-Nr.:
     320204
EAN/GTIN:
     8718546654022
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
ProPlus 320204 Spanngurt

Mit Haken und Ratsche
Reißfestes Polyestergewebe
2er-Set

5M / 25mm Polyester (PES) TüV/GS EN12195-2 LC: 250 / 500daN Zurrkraft: max. 250kg Bruchkraft: 500kg

Herstellerfarbe: Gelb
Inhalt: 2 St.
Kategorie: Spanngurt
Zugkraft kg Niederzurren (einzeln/direkt): 250 kg
Zulassungen, Normen (Spanngurte): EN 12195-2
Farbe: gelb
Produkt-Art: Spanngurt
Hersteller-Nr.: 320204
EAN: 8718546654022
Grösse: 8

Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, spanngurt 25mm/5m s-haken, ratschenzurrgurt 2 teilig, ratschenzurrgurt, ProPlus, 320204, Ladungs-Sicherung, Gepäckgurte, Ratschenspanngurt, Seil
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 13,23*
€ 20,47*
1 Tag
30
pro Packung
Frei Haus
ab € 14,65*
€ 20,48*
Lager 1039
30
pro Stück
€ 6,99*
ab € 26,00*
€ 34,78*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.