Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProPlus 320204 Spanngurt Zugkraft LC Niederzurren (einzeln/direkt)=245 daN (L x B) 5m x 25mm Ra


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y208852
Hersteller:
     ProPlus
Herst.-Nr.:
     320204
EAN/GTIN:
     8718546654022
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
5M / 25mm Polyester (PES) TüV/GS EN12195-2 LC: 250 / 500daN Zurrkraft: max. 250kg Bruchkraft: 500kg
Features:
Mit Haken und Ratsche
Reißfestes Polyestergewebe
2er-Set
Weitere Informationen:
Länge:
5 m
Farbe:
gelb
Breite:
25 mm
EN Norm:
EN 12195-2
Herstellerfarbe:
Gelb
Produkt-Art:
Spanngurt
Zulassungen, Normen:
EN 12195-2
Verschluss (Spanngurte):
Ratsche
Ausführung (Haken):
S-Haken
Kategorie:
Spanngurt
Zugkraft kg Niederzurren (einzeln/direkt):
250 kg
Zugkraft LC Niederzurren (einzeln/direkt):
245 daN
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, spanngurt 25mm/5m s-haken, ratschenzurrgurt 2 teilig, ratschenzurrgurt, ProPlus, Ladungs-Sicherung, Gepäckgurte, Ratschenspanngurt
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 13,21*
€ 23,79*
1 Tag
39
pro Packung
Frei Haus
ab € 16,95*
€ 23,80*
6 Tage
39
pro Stück
€ 6,99*
ab € 28,05*
€ 37,37*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,79*
€ 28,31
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,57*
€ 28,05
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 18,06*
€ 21,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,44*
€ 20,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,50*
€ 19,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,23*
€ 19,31
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,21*
€ 15,72
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 6,605* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.