Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basetech Tischventilator 25 W (L x B x H) 110 x 110 x 330 mm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Basetech
Basetech
Artikel-Nr.:
     1039H-940910076890
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     BT-2335774
EAN/GTIN:
     4064161158747
Suchbegriffe:
Säulenventilator
Turmstandventilator
Turmventilator
Tischventilator
Basetech Tischventilator 25 W (L x B x H) 110 x 110 x 330 mm Weiß

Flexibel einsetzbare Kompaktbauweise
3 Lüfterstufen
65° Schwenkfunktion

Flexibel einsetzbarer Mini-Turmventilator in Kompaktbauweise zum Einsatz auf Tischplatten, Theken oder Arbeitsplätzen. Durch die 65°-Schwenkfunktion kommt es zu einer gleichmäßigen Verteilung und Umwälzung der Luft in einem großen Raum.

Kategorie: Tischventilator
Gewicht: 1.18 kg
Höhe: 330 mm
Betriebsspannung: 230 V
Schaltstufen: 3
Breite: 110 mm
Drehzahl: 2467 U/min
Schwenkbereich max.: 65 °
Luftdurchsatz: 241.2 m³/h
Gehäusefarbe: Weiß
Ventilator-Besonderheiten: Oszillierend
Geräusch-Entwicklung: 58 dB
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit: Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art: Tischventilator
Länge (Tiefe): 110 mm
Leistung (Details): 25 W
Hersteller-Nr.: BT-2335774
EAN: 4064161158747
Gewicht: 220 g

Lieferumfang: -

Weitere Suchbegriffe: säulenventilator 3 stufen, säulenventilator, säulenventilator 55 db, Basetech, BT-2335774, Ventilator, Ventilatoren, Lüfter, säulen-ventilator, turmventilator, Säulen-Ventilatoren, Säulen-Ventilator, Turm-Ventilator, Turm-Ventilatoren, Stand-Ventilator, Standventilatoren, Stand-Ventilatoren, Standventilator, Venti, Ventis, Ventillator, Ventillatoren, Gebläse, Ventilator-Gebläse, Stehventilator, Stehventilatoren, Steh-Ventilator, Steh-Ventilatoren
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,86*
€ 25,69*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 17,72*
€ 25,70*
Lager 1039
8
€ 6,99*
ab € 40,40*
€ 53,14*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,14*
€ 63,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,83*
€ 62,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,80*
€ 60,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.