Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IMG STAGELINE MCR-6 Kabeltrommel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IMG
IMG
Artikel-Nr.:
     1039H-940910077668
Hersteller:
     IMG Stage Line
Herst.-Nr.:
     MCR-6
EAN/GTIN:
     4007754199734
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
gartenkabeltrommel
IMG STAGELINE MCR-6 Kabeltrommel Schwarz

Professionelle Leertrommel

Professionelle Leertrommel für Kabel bis 100 m
Robuste, bühnentaugliche Ausführung, schwarz lackiert
Stahlrohrgestell
Metalltrommel Durchm. 350 mm, mit Feststellschraube arretierbar
Lieferung ohne Kabel
Die angegebene maximale Kabellänge bezieht sich auf Standard-Mikrofonkabel.

Kategorie: Kabeltrommel
Herstellerfarbe: Schwarz
Gewicht: 7.3 kg
Breite: 380 mm
Höhe: 560 mm
Länge (Tiefe): 310 mm
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Kabeltrommel
Hersteller-Nr.: MCR-6
EAN: 4007754199734
Frequenzbereich: 50-16000 Hz
Empfindlichkeit: 2 mV/Pa/1 kHz
Ausgangsimpedanz: 600 Ohm
Signal/Rauschabstand: -
Koppelkondensator: -
Zul. Einsatztemperatur: 0-40 °C
Stromversorgung:

Weitere Suchbegriffe: 4007754199734, IMG STAGELINE, MCR-6, Leertrommel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 146,65*
€ 184,73*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 150,49*
€ 184,74*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 178,53*
€ 215,45*
Lager 1039
3
Frei Haus
ab € 309,96*
€ 363,25*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,25*
€ 432,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,29*
€ 431,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,11*
€ 408,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,17*
€ 398,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,96*
€ 368,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.