Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IMG STAGELINE MCR-6 Kabeltrommel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y257991
Hersteller:
     IMG Stage Line
Herst.-Nr.:
     MCR-6
EAN/GTIN:
     4007754199734
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
gartenkabeltrommel

Features:
Professionelle Leertrommel
Weitere Informationen:
Höhe:
560 mm
Farbe:
schwarz
Länge:
310 mm
Breite:
380 mm
Gewicht:
7.3 kg
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Kabeltrommel
Weitere Suchbegriffe: 04007754199734, IMG Stageline
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 146,65*
€ 184,73*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 150,49*
€ 184,74*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 178,53*
€ 215,45*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 309,96*
€ 363,25*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,73*
€ 219,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,13*
€ 213,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 177,39*
€ 211,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,29*
€ 201,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,86*
€ 191,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,65*
€ 174,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.