Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basetech BT-2338740 Seifenspender-Ständer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Basetech
Basetech
Artikel-Nr.:
     1039H-940910077866
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     BT-2338740
EAN/GTIN:
     4064161162195
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender
Basetech BT-2338740 Seifenspender-Ständer Schwarz

Ständer für Seifenspender
Ansprechendes Design
Höhe von 0,7 - 1,2 m verstellbar

Metallständer für Seifenspender, schwarz lackiert.

Herstellerfarbe: Schwarz
Material: Metall
Breite: 200 mm
Höhe: 1640 mm
Produkt-Art: Seifenspender-Ständer
Kategorie: Seifenspender-Ständer
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: BT-2338740
EAN: 4064161162195
Gesamthöhe: 118 - 164 cm (verstellbar)
Gewicht: 7,5 kg (ohne Seifenspender)

Lieferumfang: 1 x Metall-Sichtblende
1 x Metall-Befestigungsplatte
1 x Metallständer
1x Rundsockel
1x Klemm-Schnellverschluss
2x M10 Schrauben
3x M5 Schrauben
4x M4 Schrauben (1x Ersatz)
4x M4 Muttenr (1x Ersatz)
1x Schlüssel zum Lösen der Spenderverkleidung für Seifenspender BN: Y144822, Y144812
1x Schraubenschlüssel
1x Schraubendreher
1x Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, seifenspender basetech, cremeseifenspender, Basetech, BT-2338740, Sensorseifenspender, Sensor-Seifenspender, Seifen Spender, Seifenschale
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 51,90*
€ 67,17*
€ 3,50*
ab € 51,91*
€ 67,18*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 71,77*
€ 91,84*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,84*
€ 109,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,57*
€ 107,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,62*
€ 104,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,37*
€ 102,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,77*
€ 85,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.