| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y264172 Herst.-Nr.: BT-2338740 EAN/GTIN: 4064161162195 |
| |
|
| | |
| Metallständer für Seifenspender, schwarz lackiert. Features: Ständer für Seifenspender Ansprechendes Design Höhe von 0,7 - 1,2 m verstellbar Lieferumfang: 1 x Metall-Sichtblende 1 x Metall-Befestigungsplatte 1 x Metallständer 1x Rundsockel 1x Klemm-Schnellverschluss 2x M10 Schrauben 3x M5 Schrauben 4x M4 Schrauben (1x Ersatz) 4x M4 Muttenr (1x Ersatz) 1x Schlüssel zum Lösen der Spenderverkleidung für Seifenspender BN: 2347763, 2347764 1x Schraubenschlüssel 1x Schraubendreher 1x Bedienungsanleitung Weitere Informationen: | | Höhe: | 1640 mm | Farbe: | schwarz | Breite: | 200 mm | Material: | Metall | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Seifenspender-Ständer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 50,49* | € 67,01* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 50,83* | € 67,03* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 71,47* | € 92,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|