Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardigo 668043 Ungezieferfalle (B x H) 160mm x 50mm 3St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gardigo
Gardigo
Artikel-Nr.:
     1039H-940910077975
Hersteller:
     Gardigo
Herst.-Nr.:
     668043
EAN/GTIN:
     4260664810773
Suchbegriffe:
Gardigo
668043
Insektenvertreiber
Insekten-Vertreiber
Gardigo 668043 Ungezieferfalle (B x H) 160mm x 50mm 3St.

3er-Set

Küchenschaben sind Allesfresser und ernähren sich von allen organischen Materialien. Sind die Räume erstmal mit den Vorratsschädlingen befallen, wird man sie nur schwer wieder los. Die Schadinsekten sind meist in der Dunkelheit aktiv. Deshalb wird der Befall häufig erst bemerkt, wenn er schon weit fortgeschritten ist. Schaben können Krankheitserreger verbreiten und sind damit ein schwerwiegendes Hygieneproblem, besonders in Großküchen, Restaurants, Gaststätten, Hotels und Krankenhäusern. Hier ist vorbeugendes Monitoring besonders wichtig.

Kategorie: Ungezieferfalle
Geeignet für: Innen
Anwendung: Schabe
Funktionsart: Lockstoff
Breite: 160 mm
Höhe: 50 mm
Produkt-Art: Ungezieferfalle
Hersteller-Nr.: 668043
EAN: 4260664810773
Maschendichte: 25 Löcher/cm²
Ring Ø 65 cm

Lieferumfang: 3x Schabenfalle · Anleitung

Weitere Suchbegriffe: Tierschreck, Mückenscheuche
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 2,48*
€ 3,92*
1 Tag
3
1
Frei Haus
ab € 2,48*
€ 3,93*
Lager 1039
3
2
€ 6,99*
ab € 6,17*
€ 8,96*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 8,96*
€ 10,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,69*
€ 10,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,21*
€ 9,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,88*
€ 9,38
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,55*
€ 8,98
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 6,17*
€ 7,34
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 2,05667* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 17,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.