Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardigo 668043 Lockstoff Ungezieferfalle (B x H) 160mm x 50mm 3St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y268092
Hersteller:
     Gardigo
Herst.-Nr.:
     668043
EAN/GTIN:
     4260664810773
Suchbegriffe:
04260664810773
Gardigo
Insektenvertreiber
Insekten-Vertreiber
Küchenschaben sind Allesfresser und ernähren sich von allen organischen Materialien. Sind die Räume erstmal mit den Vorratsschädlingen befallen, wird man sie nur schwer wieder los. Die Schadinsekten sind meist in der Dunkelheit aktiv. Deshalb wird der Befall häufig erst bemerkt, wenn er schon weit fortgeschritten ist. Schaben können Krankheitserreger verbreiten und sind damit ein schwerwiegendes Hygieneproblem, besonders in Großküchen, Restaurants, Gaststätten, Hotels und Krankenhäusern. Hier ist vorbeugendes Monitoring besonders wichtig.
Features:
3er-Set
Lieferumfang:
3x Schabenfalle · Anleitung
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Innen
Höhe:
50 mm
Breite:
160 mm
Funktionsart:
Lockstoff
Anwendung:
Schabe
Produkt-Art:
Ungezieferfalle
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 2,48*
€ 3,92*
1 Tag
3
1
Frei Haus
ab € 2,48*
€ 3,93*
7 Tage
3
2
€ 6,99*
ab € 6,17*
€ 8,96*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,92*
€ 4,66
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 3,87*
€ 4,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,68*
€ 4,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,52*
€ 4,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,33*
€ 3,96
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,06*
€ 3,64
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,48*
€ 2,95
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 0,82667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.