Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whadda WSG105 Theremin Ausführung (Bausatz/Baustein): Bausatz 9V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Whadda
Whadda
Artikel-Nr.:
     1039H-940910078217
Hersteller:
     Whadda
Herst.-Nr.:
     WSG105
EAN/GTIN:
     5410329725907
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Whadda WSG105 Theremin Ausführung (Bausatz/Baustein): Bausatz 9V

Das Theremin war der erste Musiksynthesizer. Junior Theremin ist eine kleinere Version dieses klassischen elektronischen Instrumentes. Bewegen Sie Ihre Hand auf die Drahtantenne zu und von ihr weg, dann reagiert das Theremin, indem es die Tonhöhe der gespielten Note ändert. Das Gerät kann sowohl einzelne Noten spielen als auch den Ton einer einzelnen Note variieren.

Kategorie: Theremin
Betriebsspannung (Details): 9 V Block
Betriebsspannung: 9 V
Ausführung: Bausatz
Produkt-Art: Theremin
Hersteller-Nr.: WSG105
EAN: 5410329725907
Anzahl der Fächer: 20
Anzahl der Sichtlöcher: 4
Besonderheiten: mit Beschriftungsfenster, mit Sichtlöchern
Breite: 240 mm
Bruttogewicht: 1.08 kg
Einbandmaterial: PP (Polypropylen)
Farbe: rot
Farbe der Blätter: grau
Farbe des Einbandes: rot
Farbname: rot
für Format: A4
Höhe: 320 mm
Marke: Leitz

Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board, 5410329725907, Whadda, WSG105
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 8,19*
€ 12,49*
1 Tag
6
1
Frei Haus
ab € 8,25*
€ 12,51*
Lager 1039
nicht lagernd
2
€ 6,99*
ab € 9,53*
€ 13,61*
1
€ 6,90*
ab € 9,58*
€ 13,75*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 27,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,03*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 8,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.