Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple MagSafe Duo Induktive Ladestation MHXF3ZM/A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Apple
Apple
Artikel-Nr.:
     1039H-940910078608
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     Y287592
EAN/GTIN:
     194252220153
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Mobiltelefon Dockingstation
Mobiltelefon Ladestation
Smartphone Dockingstation
Apple MagSafe Duo Induktive Ladestation MHXF3ZM/A

Das MagSafe Duo Ladegerät lädt dein kompatibles iPhone, Apple Watch Modell, kabelloses Ladecase für AirPods und andere Qi zertifizierte Geräte. Leg die Geräte einfach auf das Ladegerät und schon beginnt der gleichmäßige, effiziente Ladevorgang. Klapp es zusammen, sodass du es überallhin mitnehmen kannst.
Empfohlen: 20W USB-C Power Adapter (separat erhältlich)

Kategorie: Induktive Ladestation
Passend für Apple-Modell: iPhone 8 + iPhone 8 Plus + iPhone XR + iPhone XS + iPhone XS Max + iPhone SE (2.Generation) + iPhone 11 + iPhone 11 Pro + iPhone 11 Pro Max + iPhone 12 + iPhone 12 mini + iPhone 12 Pro + iPhone 12 Pro Max + AirPods Pro + Airpods mit kabellosem Ladecase (2. Generation) + Kabelloses Ladecase für AirPods + Watch 1. Gen + Watch SE + Watch Series 1 + Watch Series 2 + Watch Series 3 + Watch Series 4 + Watch Series 5 + Watch Series 6
Produkt-Art: Induktive Ladestation
Hersteller-Nr.: MHXF3ZM/A
EAN: 0194252220153
Abheftlochung: nein
Art der Bindung: Klebebindung
Blattanzahl: 32 Blatt
Blattformat: A5 quer
Marke: RNK
selbstdurchschreibend: nein

Lieferumfang: MagSafe Duo Ladegerät + USB?C auf Lightning Kabel (1 m)

Weitere Suchbegriffe: Smartphone Ladestation, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, mobiltelefon dockingstation apple, mobiltelefon dockingstation, 194252220153, Apple, MHXF3ZM/A, MagSafe Duo, apple netzteil, apple ladegerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 170,10*
€ 200,79*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 217,08*
€ 252,69*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,69*
€ 300,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,56*
€ 298,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,96*
€ 284,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,59*
€ 275,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,08*
€ 258,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.