Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple MagSafe Duo Charger


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Apple MagSafe Duo Charger
Apple MagSafe Duo Charger
Artikel-Nr.:
     832-417865
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MHXF3ZM/A
EAN/GTIN:
     0194252220153
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Mobiltelefon Dockingstation
Mobiltelefon Ladestation
Smartphone Dockingstation
MagSafe. Da macht es einfach klick.
MagSafe ist ein neues Ökosystem von Zubehör zum einfachen Andocken und schnelleren kabellosen Laden. Mit endlosen Kombinations­möglichkeiten passt es zu jedem Stil.

Das MagSafe Duo Ladegerät lädt dein kompatibles iPhone, Apple Watch Modell, kabelloses Ladecase für AirPods und andere Qi zertifizierte Geräte. Leg die Geräte einfach auf das Lade­gerät und schon beginnt der gleich­mäßige, effiziente Lade­vorgang. Klapp es zusammen, sodass du es überallhin mitnehmen kannst.

Empfohlen:

– 20W USB‑C Power Adapter (separat erhältlich) für schnelleres kabelloses Aufladen mit bis zu 11 W
– 27W USB‑C Power Adapter (separat erhältlich) für schnelleres kabelloses Aufladen mit bis zu 14 W
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 170,10*
€ 200,79*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 217,08*
€ 252,69*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,79*
€ 238,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,32*
€ 236,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,16*
€ 227,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,99*
€ 217,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,10*
€ 202,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.