Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely Rillenkugellager radial Chromstahl Innen-Durchmesser: 5mm Außen-Durchmesser: 9mm Drehzahl (max.): 50000 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reely
Reely
Artikel-Nr.:
     1039H-940910078893
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     MF95 ZZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager innendurchmesser 5...
din 625
Reely Rillenkugellager radial Chromstahl Innen-Durchmesser: 5mm Außen-Durchmesser: 9mm Drehzahl (max.): 50000 U/min

Präzisionskugellager

Präzisionskugellager mit hervorragenden Laufeigenschaften und geringsten Laufgeräuschen. Im Reinraum montiert, weist dieses Lager ein sehr geringes Anlauf- und Reibemoment auf.

Kategorie: Rillenkugellager radial
Material: Chromstahl
Innen-Ø: 5 mm
Außen-Ø: 9 mm
Drehzahl (max.): 50000 U/min
Besonderheiten: mit Flansch
Flansch-Breite: 0.6 mm
Flansch-Ø: 10.2 mm
Tragezahl dyn. Radial: 431 N
Tragezahl stat. Radial: 169 N
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Rillenkugellager radial
Breite: 3 mm
Hersteller-Nr.: MF95ZZ
----------
System: Elektret/Niere
Frequenzbereich: 100-16000 Hz
Impedanz: 1000 Ohm
Empfindlichkeit: 4 mV/Pa/1 kHz
Max. Schalldruck: -
Stromversorgung: 3-9 V Gleichstrom , extern überoptionales Netzgerät
Zul. Einsatztemperatur: 0-40 °C
Abmessungen: Durchm. 13/19 mm x 450 mm
Gewicht: 190 g
Anschluss: offene Kabel

Weitere Suchbegriffe: reely rillenkugellager, Reely, MF95 ZZ
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,55*
€ 3,99*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 2,49*
€ 4,01*
Lager 1039
6
€ 6,99*
ab € 6,16*
€ 8,96*
€ 3,50*
ab € 17,90*
€ 25,75*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.