Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely Rillenkugellager radial Chromstahl Innen-Durchmesser: 5mm Außen-Durchmesser: 9mm Drehzahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y300141
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     MF95 ZZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager innendurchmesser 5...
din 625
Präzisionskugellager mit hervorragenden Laufeigenschaften und geringsten Laufgeräuschen. Im Reinraum montiert, weist dieses Lager ein sehr geringes Anlauf- und Reibemoment auf.
Features:
Präzisionskugellager
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Breite:
3 mm
Flansch-Breite:
0.6 mm
Flansch-Ø:
10.2 mm
Innen-Ø:
5 mm
Drehzahl (max.):
50000 U/min
Material:
Chromstahl
Außen-Ø:
9 mm
Produkt-Art:
Rillenkugellager radial
Besonderheiten:
mit Flansch
Tragezahl dyn. Radial:
431 N
Tragezahl stat. Radial:
169 N
Weitere Suchbegriffe: reely rillenkugellager, Reely
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,55*
€ 3,99*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 2,49*
€ 4,01*
7 Tage
6
€ 6,99*
ab € 6,16*
€ 8,96*
€ 3,50*
ab € 17,90*
€ 25,75*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.