Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allnet ALL-HS02530_LAN_OPTION Netzwerkadapter 100MBit/s LAN (10/100MBit/s), Micro USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allnet
Allnet
Artikel-Nr.:
     1039H-940910078928
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-HS02530_LAN_OPTION
EAN/GTIN:
     4038816107404
Suchbegriffe:
Micro USB RJ-45 Adapter
Micro USB auf RJ-45 Adapter
Micro USB zu RJ-45 Adapter
USB Netzwerk Adapter
Allnet ALL-HS02530 OPTION Netzwerkadapter 100MBit/s LAN (10/100MBit/s), Micro USB

ASIX AX88772B Chipset
Micro-USB 2.0 Schnittstelle abwärtskompatibel zu 1.0 / 1.1
10/100Mbps Fast-Ethernet
Autoerkennung der Verbindung „Crossover oder Correction“
Ideal für ALL-HS02530 Hot-Spot/Printer oder Android Tablets etc.

Der ALL-HS02530 OPTION ist ein USB 2.0 Micro-USB Fast-Ethernet-Adapter mit dem Sie z.B. den ALL-HS02530 Hot-Spot Printer/Gateway um eine LAN-Schnittstelle erweitern können.
Die LAN-Schnittstelle erlaubt hier zusätzliche Accesspoints oder andere LAN-Geräte hinter dem Hot-Spot anzuschließen.
Mit dem ALL-HS02530 OPTION haben Sie auch die Möglichkeit ggf. Android Tablets oder andere Endgeräte sofern der Chipset Asix 88772B von Ihrem Betriebssystem unterstützt wird oder Sie diese ggf. manuell installieren können um eine LAN/Netzwerkschnittstelle zu erweitern.

Kategorie: Netzwerkadapter
Schnittstellen: LAN (10/100 MBit/s) + Micro USB
Anzahl LAN: 1 x
Übertragungsrate: 100 MBit/s
Anzahl USB 2.0: 1 x
Produkt-Art: Netzwerkadapter
Hersteller-Nr.: ALL-HS02530 OPTION
EAN: 4038816107404
Kabellänge: ca. 1,2 m

Weitere Suchbegriffe: USB Netzwerkadapter, USB Ethernet Adapter, USB RJ-45 Adapter, micro usb ethernet adapter, usb ethernet adapter, usb ethernet adapter usb 2.0, 4038816016867, Allnet, ALL-HS02530_LAN_OPTION, Netzwerk Karte, Netwerkkarte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,11*
€ 19,41*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 13,30*
€ 19,42*
€ 3,50*
ab € 27,49*
€ 37,73*
Lager 1039
3
€ 6,99*
ab € 27,53*
€ 37,80*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.