Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  > USB Ethernet Adapter

  USB Ethernet Adapter  (1.077 Angebote unter 30.877.596 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „USB Ethernet Adapter“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"USB Ethernet Adapter"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Lenovo
4X90S91830
€ 19,17*
pro Stück
 
 Stück
HP USB-C to RJ45 Adapter G2 (18 Angebote) 
HP USB-C to RJ45 Adapter G2 - Netzwerkadapter - USB-C - Gigabit Ethernet x 1 - für Victus by HP Laptop 15, 16; Fortis 11 G9; Laptop 14, 15, 17; Pavilion x360 Laptop
HP
4Z527AA
€ 17,87*
pro Stück
 
 Stück
Lenovo
4X90S91831
€ 23,08*
pro Stück
 
 Stück
Lenovo 4X90L66917 Netzwerkkarte Ethernet (3 Angebote) 
Der Lenovo USB-C-auf-Ethernet-Adapter bietet eine einfache und schnelle Möglichkeit, Geräte mit USB-C-Anschluss mit einem Netzwerk zu verbinden.Besondere Merkmale: - Verbindungsoptionen für zahlrei...
Lenovo
4X90L66917
€ 31,45*
pro Stück
 
 Stück
HP USB-C-an-RJ45 G2-Adapter (12 Angebote) 
Ethernet leicht gemacht Mit diesem leicht zu transportierenden Plug-and-Play-Ethernet-Adapter verbinden Sie Ihr USB-C®[1] Gerät mit dem Ethernet. Holen Sie sich für schnelles und zuverlässiges Stre...
HP
4Z534AA#ABB
€ 22,27*
pro Stück
 
 Stück
Equip USB-C auf 2,5 Gigabit Ethernet Netzwerk (USB-C+A) Adapter (4 Angebote) 
Der Equip 133495 USB-C auf 2,5-Gigabit-Ethernet-Netzwerkadapter ist eine vielseitige und leistungsstarke Konnektivitätslösung, die für moderne Geräte mit USB-C- und USB-A-Anschlüssen entwickelt wur...
equip
133495
€ 19,65*
pro Stück
 
 Stück
TP-Link USB 3.0 to Gigabit Ethernet Netzwerk Adapter (11 Angebote) 
USB 3.0 auf RJ45 Gigabit Ethernet Netzwerkadapter Der beste Freund jedes Spielers Durch einfaches Anschließen der USB 3.0-Schnittstelle hilft UE306, Ihren Nintendo Switch mit einem kabelgebundenen ...
TP-Link
UE306
€ 12,19*
pro Stück
 
 Stück
DELL 470-ABBT Netzwerkkarte Ethernet 1000 Mbit/s (14 Angebote) 
Für schnellere Streaming- und Netzwerkverbindungen können Sie mit dem Dell USB 3.0-zu-Ethernet-Adapter über einen vorhandenen USB-Anschluss Ihres Computers oder Desktop-PCs einen Ethernet-Port hinz...
Dell
470-ABBT
€ 25,10*
pro Stück
 
 Stück
MicroConnect
LIGHT-HUB2
€ 28,32*
pro Stück
 
 Stück
DELL SA224 Schnittstellenkarte/Adapter RJ-45 (6 Angebote) 
Mit dem kompakten USB-C-zu-Ethernet-Adapter können Sie überall eine Übertragungsrate von bis zu 2,5 Gbit/s nutzen.
Dell
DELL-SA224-BK
€ 25,97*
pro Stück
 
 Stück
StarTech.com USB 3.0 zu Gigabit Ethernet Netzwerk Adapter, 10/100/1000 Mbps, USB zu RJ45, USB 3.0 zu LAN Adapter, USB 3.0 Ethernet Adapter (GbE), TAA Konformität (10 Angebote) 
Fügen Sie einem Laptop oder Desktop über einen USB 3.0-Port Gigabit Ethernet-Netzwerkkonnektivität hinzu Mit dem USB31000S USB 3.0-auf-Gigabit-Ethernet-Adapter fügen Sie einem USB-fähigen Computers...
StarTech.com
USB31000S
€ 30,62*
pro Stück
 
 Stück
LogiLink USB Adapter, USB 3.1, USB-C to 2.5G Gigabit Ethernet (7 Angebote) 
LogiLink USB Adapter, USB 3.1, USB-C to 2.5G Gigabit Ethernet
LogiLink
UA0422
€ 15,05*
pro Stück
 
 Stück
TRENDnet TUC-ETG USB zu RJ45 Adapter USB-C/Gigabit Ethernet (10 Angebote) 
Der TUC-ETG ist ein Hochgeschwindigkeits-USB-Netzwerkadapter, mit dem Sie einfach eine Verbindung zu einem Gigabit-Netzwerk von einem Typ C USB-fähigen Desktop, MacBook® oder Notebook PC aus herste...
Trendnet
TUC-ETG
€ 18,32*
pro Stück
 
 Stück
DeLOCK 62616 Netzwerkkarte Ethernet 1000 Mbit/s (14 Angebote) 
Erweitern Sie Ihren PC oder Notebook um eine Netzwerkschnittstelle über USB 3.0. Die Plug & Play Funktion ermöglicht eine einfache Treiberinstallation, da diese automatisch ausgeführt wird, sobald ...
Delock
62616
€ 23,05*
pro Stück
 
 Stück
HP USB-C-zu-RJ45-Adapter (3 Angebote) 
Verbinden Sie Ihr Netzwerk über den USB-C™ Netzanschluss Ihres Notebooks oder Tablets mit dem HP USB-C™-zu-RJ45-Adapter.
HP
V7W66AA#AC3
€ 21,83*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   72   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema USB Ethernet Adapter
^

Netzwerkanschluss an jedem Computer: USB-Ethernet-Adapter

Mithilfe eines so genannten USB-Ethernet-Adapter ist es möglich, PCs ohne Netzwerkanschluss in ein lokales Netz zu integrieren. Der Einsatz eines USB-Ethernet-Adapters bietet sich immer dann an, wenn:

  • im Computer kein freier PCI-Steckplatz mehr vorhanden zum Einbau einer entsprechenden Erweiterungskarte ist;
  • der Rechner gar keine PCI-Erweiterungsplätze bietet oder nicht geöffnet werden kann (Sealed Box);
  • bei einem Notebook kein CardBus- oder ExpressCard-Steckplatz vorhanden ist und das Gerät zudem keinen internen Netzwerkanschluss besitzt.

Da heutzutage USB-Buchsen in großer Zahl an jedem PC vorhanden sind, kann ein USB-Ethernet-Adapter de facto überall eingesetzt werden. Die meisten dieser Adapter sind Plug-and-Play-fähig und können somit sofort nach dem Einstecken am USB-Anschluss in Betrieb genommen werden. Lediglich bei älteren oder exotischen Betriebssystemen kann es notwendig sein, zunächst einen Treiber zu laden.

Ausführungen

USB-Ethernet-Adapter sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich:

  • Bei einigen Adaptern sind die USB- und Ethernet-Anschlüsse in ein einziges voluminöseres Gehäuse eingebaut. In das Gehäuse integriert sind meist zudem diverse Statusanzeigen zur Netzverbindung, wie beispielsweise zum Linkstatus, zur Übertragungsgeschwindigkeit und gelegentlich auch zum Collisionstatus.
  • Andere Varianten sind mit einem einige Zentimeter langen Kabel zwischen USB- auf der einen und Ethernet-Anschluss auf der anderen Seite versehen. Diese Konstruktion belastet den aufnehmenden USB-Anschluss am PC Gehäuse mechanisch weniger. Die Statusanzeigen sind meist in das Gehäuse der Ethernet-Buchse integriert.

Tipps zum Einsatz von USB-Ethernet-Adaptern

  • Für den Einsatz mit Notebooks oder Netbooks empfiehlt sich die Nutzung eines kabelgebundenen USB Ethernet Adapters, da jene Modelle, die beide Anschlüsse in ein einziges Gehäuse integriert haben, weit über das Rechnergehäuse hinausragen und daher sehr leicht abgebrochen werden können.
  • Wenn die über Ihren USB-Ethernet-Adapter erzielten Datenübertragungsraten ungewöhnlich niedrig ausfallen, so sollten Sie überprüfen, welchen USB-Standard Ihr Rechner unterstützt. Ältere stationäre wie auch mobile Systeme sind oft noch auf die USB-Spezifikation der Version 1.1 ausgelegt. Sie unterstützen daher eine Transferrate von maximal 12 Mbit/sec., erreichen also lediglich eine Geschwindigkeit, wie sie in älteren Ethernet-Netzwerken realisiert werden.
  • Um Geschwindigkeiten erreichen zu können, wie sie in modernen Fast Ethernet-Umgebungen üblich sind (100 Mbit/sec.), muss der PC oder Notebook zwingend über einen Anschluss nach der USB-2.0-Spezifikation verfügen (maximale Transferrate 480 Mbit/sec.).
  • Einige Hersteller bieten inzwischen bereits USB-Ethernet-Adapter an, die für Gigabit-Netzwerke geeignet sind. Da derzeit (Stand August 2009) jedoch noch keine Rechnersysteme nach der USB 3.0-Spezifikation erhältlich sind, die die dazu nötigen hohen Übertragungsraten über den USB-Bus dauerhaft realisieren können, sind auch mit diesen Adaptern lediglich Transfergeschwindigkeiten nach dem Fast-Ethernet-Standard zu erzielen.
  • Achten Sie beim Kauf neuer USB-Ethernet-Adapter auf die mechanische Beschaffenheit der Geräte. Insbesondere bei den RJ45-Anschlüssen sollten die Buchsen aus Metall gefertigt sein, da beim häufigen Einstecken und Abziehen der Netzwerkkabel eine erhöhte mechanische Belastung gegeben ist. Kunststoffbuchsen zeigen hier schnell Verschleißerscheinungen.
  • Es empfiehlt sich beim Kauf von USB-Ethernet-Adaptern generell, solchen Geräten den Vorzug zu geben, die über entsprechende Statusanzeigen per LED verfügen. Diese können im Falle von Verbindungsstörungen Hinweise auf Leitungsfehler liefern.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.