Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydra MKP_285_MAB 80uF 55x119 1St. MKP-Folienkondensator 80 µF 450 V/AC 5% (Ø x L) 55mm x 119mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hydra
Hydra
Artikel-Nr.:
     1039H-940910079322
Hersteller:
     Hydra
Herst.-Nr.:
     024401376378
EAN/GTIN:
     0048544840041
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hydra MKP MAB 80uF 55x119 1St. MKP-Folienkondensator 80 µF 450 V/AC 5% (Ø x L) 55mm x 119mm

Selbstheilung
Impulsfestigkeit
niedriger Verlustfaktor
umweltfreundlich
geprüfte Sicherheit durch 100%ige Stückprüfung
beliebige Einbaulage

Hydra-Motorkondensatoren mit Überdruckabschalter
MKP-Si-Technologie Reihe 285
Sicherheit:
Kondensatoren können unter extremen Betriebsbedingungen oder nach Erreichen der Lebensdauer ausfallen. Hydra Motorkondensatoren werden mit eingebautem Überdruckabschalter hergestellt. Im
Zerstörungsfall tritt im Kondensator durch Gasbildung und Temperaturanstieg eine Druckerhöhung auf. Diese bewirkt eine Gehäuseverlängerung von bis zu 9 mm durch Dehnung der Faltsicke und damit
eine Unterbrechung der Zuführungsleitung an der Sollbruchstelle.
Der Kondensator wird sicher vom Netz getrennt.
Hydra Kondensatoren sind zertifiziert vom VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut und erfüllen die Bestimmungen der Sicherheitsklasse P0 nach EN 60252.
Aufstellung:
Hydra Motorkondensatoren können senkrecht oder horizontal montiert werden.
Um ein einwandfreies Auslösen der Überdruck-Abreißsicherung durch die Längenausdehnung des Kondensatorgehäuses sicherzustellen, ist ein Mindestabstand von ca. 12 mm vom Anschluss zu benachbarten Komponenten zu beachten.
Aufbau:
Metallisiertes Polypropylen
Aluminiumgehäuse mit/ohne Metallbolzen
umweltfreundliches Füllmittel (Pflanzenöl)

Inhalt: 1 St.
Kategorie: MKP-Folienkondensator
Elektr. Kapazität: 80 µF
Nennspannung: 450 V/AC
Toleranz ±: 5 %
Frequenz: 50/ 60 Hz
Material: Polypropylen
Anschluss: Flachstecker 6.3 mm + Flachstecker 6.3 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 55 mm
Gewinde: M12
Min. Temperatur: -25 °C
Max. Temperatur: +85 °C
Temperaturbereich: -25 - +85 °C
Typ: MKP MAB 80uF 55x119
Länge (Tiefe): 119 mm
Produkt-Art: MKP-Folienkondensator
Hersteller-Nr.: 024401376378
EAN: 0048544840041
EN 60252 Sicherheitsklasse P0
UL "construction only" auf Anfrage File: E 201956

Lieferumfang: inkl. Mutter und Zahnscheibe

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,50*
€ 56,84*
Lager 1039
82
€ 6,99*
ab € 42,64*
€ 56,86*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,86*
€ 67,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,75*
€ 63,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.