Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydra MKP_500_MKB 12uF 35x100+x 1St. MKP-Folienkondensator radial bedrahtet 12 µF 500 V/AC 5% (Ø x L) 35mm x 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hydra
Hydra
Artikel-Nr.:
     1039H-940910079350
Hersteller:
     Hydra
Herst.-Nr.:
     024401376425
EAN/GTIN:
     0048544840508
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hydra MKP MKB 12uF 35x100+x 1St. MKP-Folienkondensator radial bedrahtet 12 µF 500 V/AC 5% (Ø x L) 35mm x 100mm

Sicherheit durch Überdruckabschalter
Selbstheilung
Impulsfestigkeit
niedriger Verlustfaktor
geprüfte Sicherheit durch 100%ige Stückprüfung

Hydra-Motorkondensatoren mit Überdruckabschalter
MKP-Si-Technologie Reihe 500
Sicherheit:
Kondensatoren können unter extremen Betriebsbedingungen oder nach Erreichen der Lebensdauer ausfallen. Hydra Motorkondensatoren werden mit eingebautem Überdruckabschalter hergestellt. Im
Zerstörungsfall tritt im Kondensator durch Gasbildung und Temperaturanstieg eine Druckerhöhung auf. Diese bewirkt eine Gehäuseverlängerung von bis zu 9 mm durch Dehnung der Faltsicke und damit
eine Unterbrechung der Zuführungsleitung an der Sollbruchstelle.
Der Kondensator wird sicher vom Netz getrennt.
Hydra Kondensatoren sind zertifiziert vom VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut und erfüllen die Bestimmungen der Sicherheitsklasse P2 nach EN 60252.
Aufstellung:
Hydra Motorkondensatoren können senkrecht oder horizontal montiert werden.
Um ein einwandfreies Auslösen der Überdruck-Abreißsicherung durch die Längenausdehnung des Kondensatorgehäuses sicherzustellen, ist ein Mindestabstand von ca. 12 mm vom Anschluss zu benachbarten Komponenten zu beachten.
Aufbau:
Metallisiertes Polypropylen
Aluminiumgehäuse mit/ohne Metallbolzen
umweltfreundliches Füllmittel (Pflanzenöl)

Kategorie: MKP-Folienkondensator
Bauart: radial bedrahtet
Elektr. Kapazität: 12 µF
Nennspannung: 500 V/AC
Toleranz ±: 5 %
Frequenz: 50 až 60 Hz
Material: Polypropylen
Anschluss: Kabel, offenes Ende
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 35 mm
Gewinde: M8
Min. Temperatur: -25 °C
Max. Temperatur: +85 °C
Inhalt: 1 St.
Kabel-Ø: 6.2 mm
Länge (Tiefe): 100 mm
Typ: MKP MKB 12uF 35x100+x
Produkt-Art: MKP-Folienkondensator
Temperaturbereich: -25 - +85 °C
Hersteller-Nr.: 024401376425
EAN: 0048544840508
EN 60252 Sicherheitsklasse P2
UL 450 V AC; 60 Hz; 10.000 AFC
auf Anfrage: File: E 129223
Rundkabel: H05V2V2-F (2x0,75 mm²)
Kabellänge: 40 mm

Lieferumfang: inkl. Mutter und Zahnscheibe

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,46*
€ 18,80*
Lager 1039
45
€ 6,99*
ab € 28,02*
€ 39,35*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.