Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba MOSFET 2SK2917 N-Kanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toshiba
Toshiba
Artikel-Nr.:
     1039H-940910079608
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     2SK2917
EAN/GTIN:
     4064161167152
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Toshiba MOSFET 2SK2917 N-Kanal

Typ: 2SK2917
Hersteller: Toshiba
Kategorie: MOSFET
Ausführung: N-Kanal
Montageart: Freistehend
Produkt-Art: MOSFET
Hersteller-Nr.: 2SK2917
EAN: 4064161167152
Kapazität bei Frequenz: 940pF 1kHz
Energie: 140 J
Strom - Spitzenstrom: 8kA

Weitere Suchbegriffe: transistor toshiba, mosfet, Toshiba, 2SK2917, Transfer Resistor, Bipolartransistor, bipolar-transisrtor
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,61*
€ 13,58*
1 Tag
506
Frei Haus
ab € 8,97*
€ 13,59*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 20,96*
€ 29,34*
€ 3,50*
ab € 23,08*
€ 31,89*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.