Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-SAFETY TOP-ALARM BRS-25-01 Rauchwarnmelder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-SAFETY
B-SAFETY
Artikel-Nr.:
     1039H-940910080347
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     BRS-25-01
EAN/GTIN:
     4251138216078
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
Alarmsirene
Sirene
B-SAFETY TOP-ALARM BRS-25-01 Rauchwarnmelder

Lautstärke: 100 dB
Blitzlicht: 1 Hz, rot

Der ideale Signalgeber. TOP-ALARM ist ein lokaler Feuer-Alarm mit Sirene und Blitzlicht. Die Stromver-sorgung erfolgt autonom über eine 9V-Blockbatterie. Die Betriebsdauer beträgt ungefähr ein Jahr. Inklusive Ladestandüberwachung der Batterie - zwei LED's im Blitzlicht leuchten rot, wenn Batterie ersetzt werden muss. Bis zu 20 Einheiten können über eine Datenleitung gleichgeschaltet werden.
Ideal für alle Gebäude ohne einen zentralen Feuermelder, wie beispielsweise
· Baustellen, Baustellencontainer, Veranstaltungen im Freien
· Büros, Lagerhäuser, Kühlhäuser, Industriebetriebe
· Campingplätze, Freizeiteinrichtungen, Jachthäfen, Vereinsheime
· Handwerksbetriebe, Bäckereien, Tischlereien, KFZ-Werkstätten, Großküchen
Einsatzgebiete:
· Baustellen, Baustellencontainer, Veranstaltungen im Freien
· Büros, Lagerhäuser, Kühlhäuser, Industriebetriebe
· Campingplätze, Freizeiteinrichtungen, Jachthäfen, Vereinsheime
· Handwerksbetriebe, Bäckereien, Tischlereien, KFZ-Werkstätten, Großküchen

Schalldruck: Lautstärke: 100 dB in 1 m Entfernung (+/- 5 dB)
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Rauchwarnmelder
Länge (Tiefe): 160 mm
Breite: 75 mm
Kategorie: Rauchwarnmelder
Höhe: 260 mm
Hersteller-Nr.: BRS-25-01
EAN: 4251138216078
Blitzlicht: 1 Hz, rot

Lieferumfang: Inklusive 9V-Blockbatterie

Weitere Suchbegriffe: batterie rauchmelder, rauchmelder, alarmsirene 9v, 4251138216078, B-SAFETY, BRS-25-01, TOP-ALARM, Brandmelder, Brandmeldeanlagen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
306
€ 4,50*
ab € 44,92*
€ 58,37*
€ 4,95*
ab € 70,11*
€ 89,41*
€ 4,00*
ab € 67,94*
€ 89,41*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 73,97*
€ 95,59*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 185,74*
€ 220,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,68*
€ 262,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,94*
€ 259,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,25*
€ 247,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,37*
€ 239,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 196,86*
€ 234,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 185,74*
€ 221,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
131347 - X9VLITHIUM
ab € 18,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.