Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuermelder TOP-ALARM, mit Sirene und Blitzlicht, rot.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuermelder TOP-ALARM
Feuermelder TOP-ALARM
Artikel-Nr.:
     103-727388
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     BRS-25-01
EAN/GTIN:
     4251138216078
Suchbegriffe:
Brandmelder
Feueralarm
Feuermelder
Handfeuermelder
Feuermelder TOP-ALARM, mit Sirene und Blitzlicht, rot.

Auffälliges rotes LED-Blitzlicht als Standardkomponente. Sehr laute Sirene mit ungefähr 100 dB in 1 Meter Entfernung. Koppelungsmöglichkeit für bis zu 20 Geräte per Kabel.

Der ideale Signalgeber. TOP-ALARM ist ein lokaler Feuer-Alarm mit Sirene und Blitzlicht. Die Stromversorgung erfolgt autonom über eine 9-V-Blockbatterie. Die Betriebsdauer beträgt ungefähr ein Jahr. Inklusive Ladestationsüberwachung der Batterie - zwei LEDs im Blitzlicht leuchten rot, wenn die Batterie ersetzt werden muss. Bis zu 20 Einheiten können über eine Datenleitung gleichgeschaltet werden.
Weitere Informationen:
Höhe:
260 mm
Breite:
160 mm
Tiefe:
75 mm
Farbe:
rot
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Handmelder, Rauchmelder, Rauchwarnmelder, Alarmsirene, Sirene, Warnlampe, Warnleuchte, warnleuchte 9v rot, warnlampe, warnlampe rot, 727388 49, Erste-Hilfe-Ausstattung, Erste-Hilfe-Ausstattungen, Warnmelder
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
533
€ 4,50*
ab € 44,59*
€ 58,56*
€ 4,00*
ab € 71,81*
€ 93,37*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 78,40*
€ 99,09*
6 Tage
105
€ 7,90*
ab € 80,89*
€ 102,08*
€ 4,95*
ab € 100,02*
€ 124,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,09*
€ 117,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,89*
€ 116,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,92*
€ 109,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,04*
€ 105,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 85,70*
€ 101,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 78,40*
€ 93,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
131347 - X9VLITHIUM
ab € 18,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.