Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emko ESM-4450.1.20.2.1/00.00/0.0.0.0 2-Punkt, P, PI, PD, PID Temperaturregler Pt100, J, K, R, S, T -200 bis 1700°C Relais 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emko
Emko
Artikel-Nr.:
     1039H-940910080631
Hersteller:
     Emko
Herst.-Nr.:
     Y353242
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prozessanzeige
Prozessregler
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Emko ESM-4450.1.20.2.1/00.00/0.0.0.0 2-Punkt, P, PI, PD, PID Temperaturregler Pt100, J, K, R, S, T -200 bis 1700°C Relais 5A

4-stellige Prozessanzeige
4-stellige Sollwert-Anzeige
Universal-Messeingang für Pt100, J, K, R, S, T, 0-50 mV, 0-10 V, 0/4-20 mA
2-Punkt, P, PI, PD oder PID Regelung
PID-Selbstoptimierungsfunktion
Zweipunkt- oder Mehrpunktkalibrierung Analogsignale
8-Schritt Ablaufsteuerung bei Verwendung des Zusatzmoduls EMI-400 Digitaleingang
Sanftanlauf
Motorventilsteuerung
Alarmwerte
Hysterese
Offset-Werte
Relaisausgang
Passwortschutz für Programmeinstellungen
Kommunikationsschnittstelle
2 Steckplätze für I/O-Erweiterungsmodule der EMI-400 und EMO-400 Serie

ESM-4450 ist ein Universalregler zur Prozesssteuerung. Der Regler ist einstellbar auf 2-Punkt, P, PI, PD oder PID Regelung. Zusätzlich verfügt der Regler über eine PID-Selbstoptimierungsfunktion, einstellbar auf Auto-Tune (Zyklusbegrenzung) oder Self-Tune (Schritt-Rückmeldung). Weiteren Funktionen sind 8-Schritt Ablaufsteuerung bei Verwendung des Zusatzmoduls EMI-400 Digitaleingang, Sanftanlauf undMotorventilsteuerung. In der Basisvariante verfügt der Regler über einen Universaleingang für Temperatursensoren und Analogsignal, Kommunikationsschnittstelle und einen Relaisausgang. Über zwei Steckplätze ist der Regler mit I/O-Modulen erweiterbar. Verfügbar sind die EMI-400 Eingangsmodule in den Ausführungen Digitaleingang, 0/4-20 mA oder 0-10 V/DC Analogeingang, Thermoelement, 0-5 A für Stromwandler und Pt100. Als Ausgangsmodule sind die EMO-400 Module Relaisausgang, SSR Ausgang, Transistorausgang und 0/4-20 mA Analogausgang verfügbar.

Kategorie: Temperaturregler
Typ: ESM-4450.1.20.2.1/00.00/0.0.0.0
Temperaturregler-Typ: 2-Punkt, P, PI, PD, PID
Betriebsspannung: 115 + 230 V/AC
Min. Messtemperatur: -200 °C
Messbereich: -200 bis 1700 °C
Max. Messtemperatur: 1700 °C
Ausgänge (Temperaturregler): Relais 5 A
Anzahl Relais-Ausgänge: 1
Herst.-Teilenr.: ESM-4450.1.20.2.1/00.00/0.0.0.0
Schutzart: Front: IP65/Anschluss: IP20
Einbautiefe: 105 mm
Breite: 48 mm
Schnittstellen: RS 485
Höhe: 48 mm
Herstellerfarbe: Schwarz
Fühler-Typ: Pt100 + J + K + R + S + T
Montageart: Einbau
Sensortyp: Pt00JKRST
Gewicht: 210 g
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Temperaturregler
Länge (Tiefe): 117 mm
Hersteller-Nr.: ESM-4450.1.20.2.1/00.00/0.0.0.0
----------
SSR-Ausgang 15-18 V/DC/50 mA

Weitere Suchbegriffe: Temperaturregler, temperaturregler ip65, prozessregler, temperaturregler emko, Emko, ESM-4450.1.20.2.1/00.00/0.0.0.0, Heizregler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 287,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,32*
€ 412,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,97*
€ 411,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,47*
€ 400,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,10*
€ 385,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,01*
€ 341,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.