Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metrel 20991114A 1164 Prüfleitung A1164 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metrel
Metrel
Artikel-Nr.:
     1039H-940910080865
Hersteller:
     Metrel
Herst.-Nr.:
     20991114
EAN/GTIN:
     3831063418764
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
Prüfkabel
Prüfleitung
Metrel 20991114A 1164 Prüfleitung A1164 1St.

Prüfleitung - schwarz, 50m

Prüfleitung, schwarz 50 m verlängerungsleitung für Erdungswiderstand oder Potentialausgleichsmessung

Passend für Marke: Metrel
Breite: 110 mm
Gewicht: 1300 g
Länge (Tiefe): 140 mm
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Typ: A 1164
Höhe: 160 mm
Passend für (Details): MI 3101, MI 3105, MI 3102, MI 3100, MI 3125B MI 3002, MI 3122, MI 3121, MI 3123, MI 3321, MI 3321, MI 3310, MI 3309, MI 3311, MI 3307,Mi 3308, Mi 3304, MI 3305
Hersteller-Nr.: 20991114
EAN: 3831063418764
Treiber: 50 mm Durchmesser
Sensitivität: 105 dB +/- 3 dB SPL 1 V RMS 1 kHz
Kabel: Mit linker Ohrmuschel verbunden; Typ: Spiralkabel; Länge: bis zu 3 m (voll ausgedehnt)
Geräusch-Reduzierung: Typ: passive Isolierung; Maximum: -32 dB
Ohrmuschel-Rotation: Jede Hörmuschel rotiert um 2 Achsen; - Vertikal: drehbar um 90°; Horizontal: schwenkbar um +/- 180°
Kopfband: Teleskopisch: links und rechts jeweils um 3 cm verlängerbar
Anschluss: 3,5-mm-Stereo-Klinkenstecker am Ende des Kabels
Zubehör: 6,35-mm-Stereo-Klinkenadapter mitgeliefert

Weitere Suchbegriffe: Prüfschnur, prüfkabel schwarz, prüfkabel, metrel prüfkabel, 3831063418764, Metrel, 20991114, A 1164, Prüfleitung - schwarz, 50m
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 79,29*
€ 103,10*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 80,62*
€ 103,11*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 101,38*
€ 125,97*
Frei Haus
ab € 107,48*
€ 132,20*
Lager 1039
1
Frei Haus
ab € 165,07*
€ 200,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,41*
€ 238,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,35*
€ 238,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,60*
€ 224,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,25*
€ 216,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,07*
€ 196,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Metrel
MI 3250
ab € 2.110,30*
Ähnlich
Metrel
MI3121
ab € 557,88*
Ähnlich
Metrel
MD9272
ab € 388,46*
Ähnlich
Metrel
20991678
ab € 58,65*
Ähnlich
Metrel
20991712
ab € 953,62*
Ähnlich
Metrel
20992135
ab € 757,31*
Ähnlich
Metrel
A 1317
ab € 82,29*
Ähnlich
Metrel
MI3122
ab € 602,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.