Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minox Fernglas X-active 8x56 8 xx Schwarz 80407337


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Minox
Minox
Artikel-Nr.:
     1039H-940910081877
Hersteller:
     Minox
Herst.-Nr.:
     Y388542
EAN/GTIN:
     4007450100201
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
minox fernglas
feldstecher
Minox Fernglas X-active 8x56 8 xx Schwarz 80407337

Hohe Detailwiedergabe
Großes Sehfeld
Wasserdicht bis 5 m
Stickstoff-Gasfüllung

Mit einem Blick bist du mitten im Geschehen: Die Ferngläser der MINOX X-active Serie bringen dich näher an Flora und Fauna– dank 8- oder 10-facher Vergrößerung und bis zu 140 m großem Sehfeld. Die leistungsstarken Allroundtalente bieten dir eine sehr gute optische Leistung mit neutraler Farbwiedergabe und hohem Kontrast – auch in der Dämmerung oder im Morgengrauen.
Die offene Komfortbrücke sorgt für bequemes Bedienenund den sicheren Griff mit einer Hand. Entdecke jetzt dein neues Allround-Fernglas für deine Abenteuer in der Natur.

Herausdrehbare Augenmuscheln: ideale Anpassung für Brillenträger · Griffiges, robustes Aluminium-Gehäuse · Neutrale Farbwiedergabe und hoher Kontrast · Offene Komfortbrücke für ergonomisches Handling · Vielseitige Anwendung dank vier verschiedener Objektivdurchmesser · Comfort Service - 10 Jahre Garantie nach Registrierung · Wasserdicht nach IPX7 · Funktionstemperatur °C: -10° bis +50° · Dioptrien?-?Ausgleich: ± 4 dpt · Eintrittspupille: 56 mm

Vergrößerung: 8 x
Herstellerfarbe: Schwarz
Gewicht: 1280 g
Austrittspupille: 7 mm
Produkt-Art: Fernglas
Sehfeld auf 1000m Entfernung: 126 m
Nahpunkt: 3.5 m
Pupillendistanz: 56 - 76 mm
Dämmerungszahl (max.): 21.2
Kategorie: Fernglas
Höhe: 195 mm
Farbe: schwarz
Länge (Tiefe): 70 mm
Breite: 160 mm
Hersteller-Nr.: 80407337
EAN: 4007450100201
Gewindeanschluss: M14
Durchmesser Draht: 0.5 mm
Drehrichtung: Rechtslauf
Gemäß der Norm: EN 1083-2

Lieferumfang: Neoprentrageriemen + Okularschutzdeckel + Objektivschutzdeckel + Bereitschaftstasche + Optik-Reinigungstuch

Weitere Suchbegriffe: fernglas 8x, 4007450100201, Minox, 80407337, X-active 8x56, Campingzubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 490,62*
€ 865,92*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 794,05*
€ 865,93*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 865,93*
€ 1.030,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 860,88*
€ 1.024,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 836,58*
€ 995,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 817,58*
€ 972,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 794,05*
€ 944,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.