Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITE Ize Squeeze Handy-Kfz-Halterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NITE
NITE
Artikel-Nr.:
     1039H-940910082750
Hersteller:
     Nite Ize
Herst.-Nr.:
     STS-01-R7
EAN/GTIN:
     0094664051003
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
NITE Ize Squeeze Handy-Kfz-Halterung

Der Squeeze begrüßt praktisch jedes Telefon mit offenen Armen und erfordert ein müheloses Drücken der Hebel, um Ihr Telefon zu platzieren und zu sichern. Das Squeeze ist für Telefone mit einer Hülle und Zubehör mit einer Breite von 60 mm bis 93 mm (2,3 "- 3,6") geeignet und verfügt über griffige Arme und starke Federn, um Ihr Telefon an Ort und Stelle zu halten. Anstelle einer Magnetbuchse an Ihrem Telefon befindet sich der Magnet auf der Rückseite der Klemme, sodass Sie ihn mit der bevorzugten Steelie-Halterung Ihrer Wahl koppeln und mit anderen Fahrern oder Passagieren Ihres Fahrzeugs teilen können. Durch die Integration der Stärke von Steelie in das moderne Squeeze-Design haben Benutzer immer noch die gleiche reibungslose 360 Grad-Drehung und den gleichen sicheren Halt die nur Steelie bieten kann. Als zusätzlichen Bonus kann die Squeeze Clamp an Ihrem Telefon magnetisch mit jeder magnetischen Oberfläche verbunden werden und ist auch mit MagSafe®-Telefonen, -Taschen und kabellosen Ladegeräten kompatibel.
Es handelt sich hier um einen Erweiterungsartikel. Steelie-Halterungen und -Magnete sind so konzipiert, dass sie leicht austauschbar, universell kompatibel und unendlich nützlich sind. Mit unserem vielfältigen Sortiment an Magnetbuchsen und Klebstoffen können Sie die Leistung von Steelie auf ein neues Telefon, eine neue Tasche oder ein neues Auto übertragen. Entdecken Sie unten, wie Sie Ihr Steelie-System mit der perfekten Befestigungsmethode erweitern und anpassen können. Und wenn Sie neu in der Welt von Steelie sind, sehen Sie sich unbedingt unsere verfügbaren Steelie-Kits an, um das Gesamtpaket zu erhalten.

Kategorie: Handy-Kfz-Halterung
Produkt-Art: Handy-Kfz-Halterung
Kabellose Ladefunktion: Nein
Hersteller-Nr.: STS-01-R7
EAN: 0094664051003
Abmessung Controller 160 x 155 x 125 mm
Laufzeit Controller max. 6 h
Wifi Unterstützung
Anschlüsse: Lighning, Micro USB, USB-C, HDMI
Halterung für Smartphones/Pads bis max. 13 Zoll (33.02 mm)
Kamera: ISO 100 - 6400
Blende 1.8
Blickwinkel 152°
Focus 1 m
Fotoformet: JPG/DNG
Video: UHD:3840*2160 (4K) 30fps
FHD:1920*1080 (1080p) 30/60/120fps
Zeitlupenfunktion: 720p: 8x (240 fps); 1080 p 4x (120 fps)
Zeitraffer Unterstützung: 4K, 1080p
Videostream max. 60 Mbit
Videoformat: MP4
SD Karte bis 64 GB
3 axis gyro/accelerometer/compass
Tiefensensor Tolleranz: +/- 0,25 m
Temperatursensor Tolleranz: +/- 2 °C
Beleuchtung 2x 2000 Lumen
Farbtemperatur 5000 - 5500 K
CRI: 85
Ladezeit U-Boot 3.5 h
Ladezeit Controller 2 h

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,35*
€ 77,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,13*
€ 77,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,39*
€ 76,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,95*
€ 76,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,39*
€ 74,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.