Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht Tectalk Outdoor PMR446 29670 PMR-Funkgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Albrecht
Albrecht
Artikel-Nr.:
     1039H-940910083110
Hersteller:
     Albrecht
Herst.-Nr.:
     29670
EAN/GTIN:
     4032661296702
Suchbegriffe:
Funkgerät PMR
PMR-Funkgeräte
Walkie Talkie
Funkgeräte
Albrecht Tectalk Outdoor PMR446 29670 PMR-Funkgerät

16 PMR446 Kanäle
Wassergeschützt und Staubdicht IP67
Großes, gut lesbares Display
Beleuchtung

Das wassergeschützte und staubdichte PMR Sprechfunkgerät von ALBRECHT ist eines der kleinsten Funkgeräte nach IP 67 Norm und kommt ideal dort zum Einsatz,wo es auf Gewicht und Handlichkeit ankommt. Die hochwertige Haptik, das robuste Gehäuse und die maximale Reichweite von bis zu 10 km machen das Tectalk Outdoor zum ständigen Wegbegleiter bei Wind und Wetter im Outdoor-Bereich. Das Tectalk Outdoor verfügt über zahlreiche Funktionen und lässt sich sehr einfach und intuitiv bedienen.

16 PMR446 Kanäle · Wassergeschützt und Staubdicht IP67 · Großes, gut lesbares Display mit Beleuchtung · 53 CTCSS und 104 DCS Kodierungen für ungestörte Gespräche · Sendeleistung einstellbar (High/Low) · Freisprechfunktion (VOX) · Squelch in 5 Stufen · Dual Watch · Tastensperre · Scan · Monitor Funktion · Roger Beep · Tastentöne · Busy Channel · Lockout · Betriebszeit: ca. 17 Stunden · 2,5mm Headset Anschluss · Hochwertiges Gerät mit guter Haptik

Kategorie: PMR-Funkgerät
Besonderheiten: VOX + Scan-Funktion + Roger Beep + Freisprechfunktion + Anschluss für Lautsprecher/Kopfhörer
Übertragungsart: Funk
Sendeleistung: 0.5 W
Frequenz: 446 MHz
Kanäle: 8 PMR
Max. Reichweite im Freifeld: 10 km
Breite: 53 mm
Höhe: 94 mm
Länge (Tiefe): 26 mm
Gewicht: 115 g
Produkt-Art: PMR-Funkgerät
Hersteller-Nr.: 29670
EAN: 4032661296702
Spannung: 220-240 Volt
Leerlaufdrehzahl: 5.000 – 35.000 1/min

Lieferumfang: Inkl. Lithium-Ionen Akku 1100 mAh + Standlader mit Micro-USB Netzteil + Gürtelclip

Weitere Suchbegriffe: Funktechnik, Handfunkgerät, albrecht funkgerät pmr, funkgerät pmr, 4032661296702, Albrecht, 29670, Tectalk Outdoor PMR446, Walkie-Talkie, Walky-Talky
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 59,01*
€ 66,46*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 60,27*
€ 66,47*
€ 4,70*
ab € 64,68*
€ 70,64*
€ 3,50*
ab € 66,01*
€ 72,06*
Lager 1039
9
Frei Haus
ab € 118,61*
€ 128,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,19*
€ 152,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,42*
€ 151,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,48*
€ 148,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,39*
€ 145,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,61*
€ 141,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.