Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well APC-35-700 LED-Treiber Konstantstrom 35W 0.7A 15 - 50 V/DC nicht dimmbar, Überlastschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mean
Mean
Artikel-Nr.:
     1039H-940910084848
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     APC-35-700
EAN/GTIN:
     4021087026680
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Mean Well APC-35-700 LED-Treiber Konstantstrom 35W 0.7A 15 - 50 V/DC nicht dimmbar, Überlastschutz

Konstantstrom
15 - 50 V/DC
0.7 A

LED-Netzteil im Kunststoffgehäuse mitKonstantstromausgang (C.C.).

Universaleingang · Überlastschutz durch Abschalten, auto recovery · Konstantstrom.

Ausgangsstrom (max.): 0.7 A
Schutzklasse: II
Anzahl Ausgänge: 1 x
Breite: 57 mm
Höhe: 29.5 mm
Typ: Getaktet
Anschluss: Kabel, offenes Ende
Gewicht: 180 g
Leistungsbereich: 35 W (max)
Betriebsspannung: 115 + 230 V/AC
Länge (Tiefe): 84 mm
Leistung (Details): 35 W
Leistung (max.): 35 W
Produkt-Art: LED-Treiber
Eingangsspannung (max.): 264 V/AC
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Eingangsspannung (min.): 90 V/AC
Anzahl Eingänge: 1 x
Schutzart: IP30
Kategorie: LED-Treiber
LED-Treiber-Besonderheiten: nicht dimmbar + Überlastschutz
Ausführung: Konstantstrom
Ausgangsspannung (min.): 15 V/DC
Ausgangsspannung (max.): 50 V/DC
Hersteller-Nr.: APC-35-700
EAN: 4021087026680
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Kabelquerschnitt 2 x 0.50 mm²

Weitere Suchbegriffe: Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, mean well led treiber, led treiber, led treiber 35 watt, 4021087026680, Mean Well, APC-35-700, 771-7786, led
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,10*
€ 13,19*
€ 8,95*
ab € 8,83*
€ 13,20*
4 Tage
35
€ 6,00*
ab € 9,89*
€ 14,19*
€ 6,90*
ab € 9,56*
€ 15,43*
Lager 1039
4
€ 6,99*
ab € 28,35*
€ 39,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.