Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well APC-35-350 LED-Treiber Konstantstrom 35W 0.35A 28 - 100 V/DC nicht dimmbar, Überlastschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mean
Mean
Artikel-Nr.:
     1039H-940910084852
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     APC-35-350
EAN/GTIN:
     4021087026703
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Mean Well APC-35-350 LED-Treiber Konstantstrom 35W 0.35A 28 - 100 V/DC nicht dimmbar, Überlastschutz

Konstantstrom
28 - 100 V/DC
0.35 A

LED-Netzteil im Kunststoffgehäuse mitKonstantstromausgang (C.C.).

Universaleingang · Überlastschutz durch Abschalten, auto recovery · Konstantstrom.

Ausgangsstrom (max.): 0.35 A
Schutzklasse: II
Eingangsspannung (max.): 264 V/AC
Betriebsspannung: 115 + 230 V/AC
Leistungsbereich: 35 W (max)
Höhe: 29.5 mm
Anzahl Ausgänge: 1 x
Anschluss: Kabel, offenes Ende
Leistung (Details): 35 W
Leistung (max.): 35 W
Produkt-Art: LED-Treiber
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Typ: Getaktet
Anzahl Eingänge: 1 x
Schutzart: IP30
Kategorie: LED-Treiber
LED-Treiber-Besonderheiten: nicht dimmbar + Überlastschutz
Ausführung: Konstantstrom
Eingangsspannung (min.): 90 V/AC
Gewicht: 180 g
Breite: 57 mm
Ausgangsspannung (min.): 28 V/DC
Ausgangsspannung (max.): 100 V/DC
Länge (Tiefe): 84 mm
Hersteller-Nr.: APC-35-350
EAN: 4021087026703
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Kabelquerschnitt 2 x 0.50 mm²

Weitere Suchbegriffe: Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, mean well led treiber, led treiber, led treiber 35 watt, 4021087026703, Mean Well, APC-35-350, 771-7774, led
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,48*
€ 13,59*
€ 8,95*
ab € 9,21*
€ 13,60*
4 Tage
65
€ 6,00*
ab € 9,94*
€ 14,19*
€ 6,90*
ab € 9,60*
€ 15,41*
Lager 1039
7
€ 6,99*
ab € 29,88*
€ 40,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.