Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Kabeltronik 99260707 Litze 1 x 0.14mm² Blau Meterware


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabeltronik
Kabeltronik
Artikel-Nr.:
     1039H-940910085114
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     99260707
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
litze blau
litze
5er Pack Kabeltronik 99260707 Litze 1 x 0.14mm² Blau Meterware

Kabeltronik 99260707 Litze 1 x 0.14mm² Blau Meterware 5m

Der Werkstoff mPPE erlaubt sehr kleine Aussendurchmesser und beinhaltet keine Weichmacher, dadurch vollständig recyclebar und somit ein umweltfreundlicher Ersatz für PVC. UL-approbierte Schaltlitzen finden vornehmlich Einsatz für die interne Verdrahtung von elektrischen Geräten und Schaltschränken. Weitgehende Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und viele Öle.

Nennspannung: 300 V
Außen-Ø: 0.95 mm
Farbe: blau
Leiteraufbau: Kupferlitze; verzinnt
Produkt-Art: Litze
Herstellerfarbe: Blau
Abgepackt: Nein
Temperaturbereich, bewegt (max.): +105 °C
Halogenfrei: Ja
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.): -10 °C
Kabel-Besonderheiten: Halogenfrei + Flexibel
Querschnitt (je Ader): 0.14 mm²
Typ: 99260707
Isolationsmaterial: mPPE
AWG min.: 26
Anzahl Adern: 1 x
Litzenaufbau: 7 x 0.16
Kategorie: Litze
Meterware: Ja
Normen: UL/cUL
AWG max.: 7
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +105 °C
Herst.-Teilenr.: 99260707
Isolierung: mPPE
Querschnitt: 1 x 0.14 mm²
Inhalt: Meterware
Material (Details): Cu-Litze, verzinnt.
Hersteller-Nr.: 99260707
----------
Hub-Zahl: 1050 - 2600 /min

Weitere Suchbegriffe: litze kabeltronik, Kabeltronik, 99260707, Schaltlitze, Steuerlitze, Verdrahtungslitze
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,85*
€ 1,61*
1 Tag
157
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,62*
Lager 1039
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 11,55*
€ 16,27*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,27*
€ 19,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,88*
€ 17,71
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,51*
€ 16,08
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 12,96*
€ 15,42
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 12,57*
€ 14,96
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 11,55*
€ 13,74
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,31* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.