Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Degson DG245-5.0-02P-11-00AH-1 Federkraftklemmblock 3.31mm² Polzahl (num) 2 Grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910085425
Hersteller:
     Degson
Herst.-Nr.:
     DG245-5.0-02P-11-00AH-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Degson
DG245-5.0-02P-11-00AH-1
DG245-5.0-02P-11-00AH
Leiterplattenklemmen
10er Pack Degson DG245-5.0-02P-11-00AH-1 Federkraftklemmblock 3.31mm² Polzahl (num) 2 Grau

Inhalt 1 St.

Kategorie: Federkraftklemmblock
RM: 5 mm
Anzahl Reihen: 1
Polzahl je Reihe: 2
Polzahl: 2
Serie: DG245
Abisolierlänge (min.): 5 mm
Abisolierlänge (max.): 6 mm
Anschluss: Federklemme + Print
Querschnitt flexibel (min.): 0.08 mm²
Nennstrom: 15 A
Querschnitt starr (min.): 0.08 mm²
Querschnitt flexibel (max.): 3.31 mm²
Querschnitt starr (max.): 3.31 mm²
AWG min.: 28
AWG max.: 12
Steckrichtung: Schräg zur Leiterplatte
Kontaktmaterial: Phosphorbronze verzinnt
Gehäusematerial: Polyamid 6.6
Herstellerfarbe: Grau
Drahtschutz: Ja
Betätigungsrichtung: Schräg zur Leiterplatte
Typ: DG245-5.0-02P-11-00AH
Höhe: 16.80 mm
Breite: 11.00 mm
Herst.-Teilenr.: DG245-5.0-02P-11-00AH
Gewicht: 1.90 g
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Federkraftklemmblock
Farbe: grau
Länge (Tiefe): 14.10 mm
Nennspannung: 300 V
Hersteller-Nr.: DG245-5.0-02P-11-00AH-1
----------
Befestigung: magnetisch
Blattformat: A4
Bruttogewicht: 0.06 kg
Farbe: rot
Farbname: rot
Marke: Franken
Material: Kunststoff
Produktbreite: 23 cm
Produkthöhe: 31.7 cm
Produktlänge: 31.7 cm
Rahmenfarbe: rot
Rahmenmaterial: Kunststoff

Weitere Suchbegriffe: Federkraftklemmen, Federklemmen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,39*
€ 0,75*
2 Tage
1041
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,40*
€ 0,76*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,69*
€ 15,28*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,28*
€ 18,18
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,73*
€ 15,15
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 12,10*
€ 14,40
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 11,01*
€ 13,10
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 10,81*
€ 12,86
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 10,69*
€ 12,72
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,069* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.