Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well Bleiakku-Ladegerät PB-Akkulader 28,8V 34,7A 24V Ladestrom (max.) 34.7A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mean
Mean
Artikel-Nr.:
     1039H-940910085674
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     PB-1000-24
EAN/GTIN:
     4021087006781
Suchbegriffe:
Bleigel Akku
Gel Akku
Gel-Batterie
Gelbatterie
Mean Well Bleiakku-Ladegerät PB-Akkulader 28,8V 34,7A 24V Ladestrom (max.) 34.7A

2, 3 oder 8 Stufen Ladeverfahren
Wicklung auf Zweikammerspulenkörper
Es können 2 Akkus angeschlossen werden
Anschlüsse für Leiterplatteneinsatz

Akkuladegerät mit 2, 3 oder 8 Stufen Ladeverfahren für Blei-Akkus und Anschlüssen für Leiterplatteneinsatz. Aktive PFC Funktion und Kühlung über Ventilator.

2, 3 oder 8 Stufen Ladeverfahren · Wicklung auf Zweikammerspulenkörper · Microprozessorgesteuert · Vakuumvergossen · Anschlüsse für Leiterplatteneinsatz · Universaleingang · Überlastschutz durch Strombegrenzung, auto recovery · Schutz gegen Rückstrom, Kurzschluss, Überspannung und Übertemperatur · Temperaturüberwachung · Schraubklemmen · Dreifarbige LED-Anzeige

Kategorie: Bleiakku-Ladegerät
Passender Akku: Blei-Gel + Blei-Säure + Blei-Vlies
Geeignet für Blei-Akku: 24 V
Empfohlene Akku-Kapazität (min.): 120 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität (max.): 350 Ah
Ladekanäle/ -schächte: 2
Betriebsspannung: 90 - 264 V
Ladestrom (max.): 34.7 A
Ladestrom bei 24V: 34.7 A
Ladeschluss-Spannung: 28.8 V
Breite: 184 mm
Höhe: 70 mm
Gewicht: 3500 g
Produkt-Art: Bleiakku-Ladegerät
Empf. Akkukapazität: 120 - 350 Ah
Länge (Tiefe): 300 mm
Hersteller-Nr.: PB-1000-24
EAN: 4021087006781
Temperaturbereich -20 +60 °C

Lieferumfang: Lader · Anleitung

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 213,69*
€ 253,22*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 558,08*
€ 638,19*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 638,19*
€ 759,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 609,91*
€ 725,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 600,86*
€ 715,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 587,11*
€ 698,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 558,08*
€ 664,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.