Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 0401018 0401018 BNC-Steckverbinder Stecker, gewinkelt 75? 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BKL
BKL
Artikel-Nr.:
     1039H-940910085977
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     0401018
EAN/GTIN:
     4011376713773
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc stecker 75 ohm
bnc stecker
BKL Electronic 0401018 0401018 BNC-Steckverbinder Stecker, gewinkelt 75? 1St.

Die Stecker-Buchse-Bezeichnung ist nach der Form des Innenleiters definiert.

Kabelgruppe: RG 59 B/U
Gehäuse-Material: Messing vernickelt
Inhalt: 1 St.
Impedanz: 75 ?
Herst.-Teilenr.: 0401018
Produkt-Art: BNC-Steckverbinder
Frequenz (max.): 4 GHz
Anschluss: Crimpen
Kategorie: BNC-Steckverbinder
Bauform: Stecker, gewinkelt
Kabel-Ø: 4.1 mm
Isolationsmaterial: Delrin
Typ: 0401018
Verschlussart: Bajonett
Hersteller-Nr.: 0401018
EAN: 4011376713773
Einlochmontage

Weitere Suchbegriffe: bnc stecker stecker, 4011376713773, BKL Electronic, 0401018, Hochfrequenzstecker, Hochfrequenzsteckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,71*
€ 9,17*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 5,96*
€ 9,19*
Lager 1039
20
€ 6,99*
ab € 14,31*
€ 20,35*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1423549
ab € 38,77*
Sonstiges
Toolcraft
821033
ab € 62,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.