Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AiAiAi TMA-2 Studio DJ Over Ear Kopfhörer Over Ear Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AiAiAi
AiAiAi
Artikel-Nr.:
     1039H-940910086159
Hersteller:
     AIAIAI
Herst.-Nr.:
     10-90116
EAN/GTIN:
     5710224760752
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Muschelkopfhörer
muschelkopfhörer ohrumschließend
muschelkopfhörer
AiAiAi TMA-2 Studio DJ Over Ear Kopfhörer Over Ear Schwarz

Das TMA-2 Modular Studio Preset verwendet die High-End-Lautsprechereinheit S05 und liefert eine klare und sehr detaillierte Klangdarstellung. Ihre speziell gefertigte Membran besteht aus Bio-Cellulose die steifer, leichter und stärker ist als herkömmliche PET-Membrane. Ideal für den Studioeinsatz und langen Musikgenuss. Ergänzt wird das Setup durch das C02 Spiralkabel mit Winkelstecker und die A01 Tragetasche.
Charakteristischer AIAIAI-Klang - optimiert für Klarheit und Detailtreue.
Die Kopfhörer von AIAIAI bieten - speziell für den Studioeinsatz - einen klaren und detailreichen Klang, der vielfach gelobt wurde und wird. Um das zu erreichen, kombiniert der dänische Hersteller eine Bio-Zellulose-Membran mit einem hochwertigen Neodym-Magneten. Das Ergebnis ist eine Hörereinheit, die einen klaren Mitteltonbereich, einen großen Dynamikumfang und einen natürlichen Gesamtklang bietet. Bei der Abstimmung wurde besonderes Augenmerk auf die Klarheit im Mitteltonbereich gelegt, ohne dass der weitreichende Bassbereich darunter leidet. Diese Bemühungen spiegeln sich in einem breiten Klangbild mit guter Trennung der einzelnen Instrumente wieder.
TMA-2 Studio: Erhöhter Komfort mit Alcantara®
Der TMA-2 Studio bietet ultraweiche Over-Ear-Memory-Schaumstoff-Polster, die mit elastischem, CO2-neutralem und sehr komfortablem Alcantara® bezogen sind. Perfekt für längere Einsätze.
Bio-Membran-Lautsprecher für noch akkuratere Wiedergabe
Die Membran aus gezüchteter Bio-Zellulose ist steifer, leichter und stärker als herkömmliche PET-Membrane. Die AiAiAi-Membran besteht aus einer bakteriellen Zellulose, die mit Hilfe bestimmter Bakterienarten gezüchtet wird. Bio-Zellulose ist aus vielen Gründen ein wirklich interessantes Material: Es ist erneuerbar, biologisch abbaubar und hat großartige akustische Eigenschaften.
Hochwertiges Kabel.
Die Kopfhörer verfügen über hochwertige Spiralkabel mit einer Länge von bis zu 3,2 m. Diese bieten mehr Flexibilität und gehen nicht mehr verloren.
Nachhaltige modulare Kopfhörer - konzipiert für eine lange Lebensdauer.
Upgrades und Erweiterungen sind möglich, wenn sich die Technologie oder die Anforderungen weiterentwickeln. Das verlängert nicht nur die funktionale Lebensdauer des Produkts, sondern sorgt auch für weniger Abfall - zum Schutz unseres Planeten.

Bauform: geschlossen, ohrumschliessend · S05 Lautsprechereinheit - detailed · Bio Zellulose Membran · 40 mm High Grade Neodym Treiber · Maximale Leistung: 100 mW · Schalldruckpegel: 113 dB · Impedanz: 32 Ohm · E08 Alcantara Over-Ear-Ohrpolster · C02 Spiralkabel, 4 mm · Kabellänge 1,5 m · 3,5 mm Klinkenstecker inkl. Adapter · A01 Protective Pouch

Kategorie: Over Ear Kopfhörer
Trageart: Over Ear
Anwendungsbereich: DJ
Gerätesteuerung: Universal
Übertragungsart: kabelgebunden
Anschluss: 3,5 mm Klinke
Frequenzbereich: 10 - 40.000 Hz
Impedanz: 32 ?
Schalldruck: 113 dB
Herstellerfarbe: Schwarz
Produkt-Art: Over Ear Kopfhörer
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: 10-90116
EAN: 5710224760752
Statische Haltekraft: Bis 2000 Nm
Grundgehäuse: Zinklegierung
Einschaltdauer 25% entspricht bei 10 einer Einschaltdauer von 2,5

Lieferumfang: E08 Alcantara Over-Ear-Ohrpolster + H04 Kopfbügel mit hochkomfortabler Mikrofaser-Polsterung + C02 Spiralkabel 4 mm + Kabellänge 1,5 m + 3,5 mm Klinkenstecker inkl. Adapter + A01 Protective Pouch

Weitere Suchbegriffe: kopfhörer 3,5mm, 5710224760752, AiAiAi, 10-90116, TMA-2 Studio
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 175,61*
€ 195,55*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 188,31*
€ 195,56*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 343,84*
€ 354,01*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,01*
€ 421,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,62*
€ 420,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,92*
€ 416,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,86*
€ 415,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,84*
€ 409,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.