Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla DAE M6 Druckausgleichselement RAL 7035 Druckausgleichselement M6 Polyamid 6 Lichtgrau (RAL 7035) 5St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bopla
Bopla
Artikel-Nr.:
     1039H-940910086273
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     52041060
EAN/GTIN:
     4058545251018
Suchbegriffe:
Druckausgleichselement
druckausgleichselement bopla
druckausgleichselement
Bopla DAE M6 Druckausgleichselement RAL 7035 Druckausgleichselement M6 Polyamid 6 Lichtgrau (RAL 7035) 5St.

Druckausgleichselemente erhöhen die Zuverlässigkeit und verlängern die Lebensdauer von Geräten, denn sie unterbinden das Eindringen schädlicher Partikel und Flüssigkeiten ins Gerät.Ermöglichen bei Höhen-und Temperaturschwankungen einen konstanten Druckausgleich
Druckausgleichselemente dienen dem Druckausgleich in Mikroumgebungen und bieten Schutz vor Partikeln, Wasser, Ölen und anderen Flüssigkeiten. Sie sind haltbar, mit einem Gewinde versehen und lassen sich problemlos in vorhandene Geräte einbauen. Sie eignen sich für unterschiedliche Einsatzgebiete wie Schutzgehäuse, Beleuchtungsgehäuse sowie sonstige Geräte und Gehäuse, die mit Druckausgleichselementen geschützt werden müssen
Druckausgleichselemente bestehen aus automobiltauglichem Kunststoff. Dieser ist chemikalien- und lösungsmittelbeständig und hält hohen Temperaturen stand. Im Druckausgleichselement befindet sich ein durchstoßfestes und feuchtigkeitsgeschütztes Filtermedium. Das Druckausgleichse

Kategorie: Druckausgleichselement
Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035)
Außengewinde: M6
Schlüsselweite (Metrisch): 10 mm
Gewinde-Länge: 10 mm
Material: Polyamid 6
Höhe: 6.15 mm
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: +100 °C
Schutzart: IP69
Inhalt: 5 St.
Herst.-Teilenr.: 52041060
Typ: DAE M6 Druckausgleichselement RAL 7035
Produkt-Art: Druckausgleichselement
Temperaturbereich: -20 - +100 °C
Hersteller-Nr.: 52041060
EAN: 4058545251018
USB nur für Stromzufuhr

Lieferumfang: 5 Stück

Weitere Suchbegriffe: 4058545251018, Bopla, 52041060, DAE M6 Druckausgleichselement RAL 7035, Kabeldurchlass
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 18,25*
€ 27,29*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 18,69*
€ 27,30*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 19,28*
€ 28,79*
1 Tag
9
pro Stück
Frei Haus
ab € 24,78*
€ 35,65*
Lager 1039
9
pro Packung
€ 6,99*
ab € 47,43*
€ 62,04*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,04*
€ 73,83
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,64*
€ 72,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,15*
€ 69,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,78*
€ 66,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,86*
€ 61,71
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,43*
€ 56,44
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 9,486* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.