Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla 52041060 DAE M6 Druckausgleichselement RAL 7035 Druckausgleichselement M6 Polyamid 6 Lich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y612242
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     52041060
EAN/GTIN:
     4058545251018
Suchbegriffe:
Druckausgleichselement
druckausgleichselement bopla
druckausgleichselement

Features:
Druckausgleichselemente erhöhen die Zuverlässigkeit und verlängern die Lebensdauer von Geräten, denn sie unterbinden das Eindringen schädlicher Partikel und Flüssigkeiten ins Gerät.Ermöglichen bei Höhen-und Temperaturschwankungen einen konstanten Druckausgleich
Druckausgleichselemente dienen dem Druckausgleich in Mikroumgebungen und bieten Schutz vor Partikeln, Wasser, Ölen und anderen Flüssigkeiten. Sie sind haltbar, mit einem Gewinde versehen und lassen sich problemlos in vorhandene Geräte einbauen. Sie eignen sich für unterschiedliche Einsatzgebiete wie Schutzgehäuse, Beleuchtungsgehäuse sowie sonstige Geräte und Gehäuse, die mit Druckausgleichselementen geschützt werden müssen
Druckausgleichselemente bestehen aus automobiltauglichem Kunststoff. Dieser ist chemikalien- und lösungsmittelbeständig und hält hohen Temperaturen stand. Im Druckausgleichselement befindet sich ein durchstoßfestes und feuchtigkeitsgeschütztes Filtermedium. Das Druckausgleichse
Lieferumfang:
5 Stück
Hinweise:
Luft, die bei Abkühlung ein Vakuum im Gehäuse erzeugt, kann Feuchtigkeit durch die Dichtung in das Gehäuse saugen, so dass ein IP-Schutz nicht mehr gewährleistet ist. Zum Ausgleich dieser Druckschwankungen durch Temperaturunterschiede ist das DAE einsetzbar. Im eingebauten Zustand können die Schutzarten IP 66, IP 68 (0,2 bar, 60 min) und IP 69 erreicht werden.
Weitere Informationen:
Höhe:
6.15 mm
Schutzart:
IP69
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
52041060
Typ:
DAE M6 Druckausgleichselement RAL 7035
Temperaturbereich:
-40 - +100 °C °C
Material:
Polyamid 6
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Gewinde-Länge:
10 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
10 mm
Kategorie:
Druckausgleichselement
Außengewinde:
M6
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Druckausgleichselement
Weitere Suchbegriffe: 04058545251018, Bopla, DAE M6 Druckausgleichselement RAL 7035, Kabeldurchlass
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 18,25*
€ 27,29*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 18,69*
€ 27,30*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 19,28*
€ 28,79*
1 Tag
9
pro Stück
Frei Haus
ab € 24,78*
€ 35,65*
7 Tage
9
pro Packung
€ 6,99*
ab € 47,43*
€ 62,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.