Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla 13004100 Druckausgleichsverschraubung inkl. Druckausgleichsmembran M12 Messing (vernickelt) 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bopla
Bopla
Artikel-Nr.:
     1039H-940910086527
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     13004100
EAN/GTIN:
     4058545237388
Suchbegriffe:
Druckausgleichs-Membran
Druckausgleichsmembran
druckausgleichs membran
Bopla 13004100 Druckausgleichsverschraubung inkl. Druckausgleichsmembran M12 Messing (vernickelt) 1St.

Kategorie: Druckausgleichsverschraubung
Besonderheiten: inkl. Druckausgleichsmembran
Außengewinde: M12
Material: Messing (vernickelt)
Klemm-Ø (min.): 4 mm
Klemm-Ø (max.): 7 mm
Gewinde-Länge: 8 mm
Höhe: 30.5 mm
Min. Temperatur: -20 °C
Max. Temperatur: +100 °C
Schutzart: IP66/IP67
Schlüsselweite (Metrisch): 17 mm
Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: 13004100
Typ: DAE-MSBF 12 Kabelverschraubung Messing
Produkt-Art: Druckausgleichsverschraubung
Temperaturbereich: -20 - +100 °C
Hersteller-Nr.: 13004100
EAN: 4058545237388
Max. Stecker-ø 18,5mm, Kabel-ø 3-8mm.

Lieferumfang: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: 4058545237388, Bopla, 13004100, DAE-MSBF 12 Kabelverschraubung Messing
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,66*
€ 15,96*
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 10,50*
€ 15,98*
Lager 1039
22
€ 6,99*
ab € 16,62*
€ 24,15*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.