Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla 13004100 Druckausgleichsverschraubung inkl. Druckausgleichsmembran M12 Messing (vernickel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y615482
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     13004100
EAN/GTIN:
     4058545237388
Suchbegriffe:
Druckausgleichs-Membran
Druckausgleichsmembran
druckausgleichs membran

Lieferumfang:
1 Stück
Weitere Informationen:
Höhe:
30.5 mm
Schutzart:
IP66/IP67
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
13004100
Typ:
DAE-MSBF 12 Kabelverschraubung Messing
Temperaturbereich:
-20 - +100 °C °C
Material:
Messing (vernickelt)
Besonderheiten:
inkl. Druckausgleichsmembran
Klemm-Ø (max.):
7 mm
Klemm-Ø (min.):
4 mm
Gewinde-Länge:
8 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
17 mm
Kategorie:
Druckausgleichsverschraubung
Außengewinde:
M12
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Druckausgleichsverschraubung
Weitere Suchbegriffe: Bopla, DAE-MSBF 12 Kabelverschraubung Messing
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,66*
€ 15,96*
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 10,50*
€ 15,98*
7 Tage
22
€ 6,99*
ab € 16,62*
€ 24,15*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.