Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallair N40924 Wand- und Deckenlüfter 230V 151 m³/h 125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wallair
Wallair
Artikel-Nr.:
     1039H-940910086655
Hersteller:
     Wallair
Herst.-Nr.:
     N40924
EAN/GTIN:
     4046293409249
Suchbegriffe:
Deckenlüfter
wallair deckenlüfter
deckenlüfter
Wallair N40924 Wand- und Deckenlüfter 230V 151 m³/h 125mm

Inkl. Timer

Kategorie: Wand- und Deckenlüfter
Nennspannung: 230 V
Luftdurchsatz: 151 m³/h
Passend für Rohr-Ø: 125 mm
Belüftungstechnik-Besonderheiten: Timer
Geräuschentwicklung (max.): 38 dB
Schutzart: IPX4
Herstellerfarbe: Weiß
Material: Kunststoff
Leistung (Details): 16 W
Farbe: weiß
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 119 mm
Produkt-Art: Wand- und Deckenlüfter
Breite: 184 mm
Hersteller-Nr.: N40924
EAN: 4046293409249
Laserpointer: Laserklasse 2

Weitere Suchbegriffe: 4046293409249, Wallair, N40924, Kühler, Lüfter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 67,74*
€ 99,40*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,96*
€ 99,41*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 135,56*
€ 169,21*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,21*
€ 201,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,19*
€ 196,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,32*
€ 193,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,60*
€ 188,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,56*
€ 161,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.