Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallair N40924 Wand- und Deckenlüfter 230V 151 m³/h 125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y618641
Hersteller:
     Wallair
Herst.-Nr.:
     N40924
EAN/GTIN:
     4046293409249
Suchbegriffe:
Deckenlüfter
wallair deckenlüfter
deckenlüfter

Features:
Inkl. Timer
Weitere Informationen:
Leistung:
16 W
Farbe:
weiß
Breite:
184 mm
Nennspannung:
230 V
Schutzart:
IPX4
Durchmesser:
119 mm
Passend für Rohr-Ø:
125 mm
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Weiß
Luftdurchsatz:
151 m³/h
Geräuschentwicklung (max.):
38 dB
Belüftungstechnik-Besonderheiten:
Timer
Produkt-Art:
Wand- und Deckenlüfter
Weitere Suchbegriffe: Wallair, Kühler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 67,66*
€ 97,51*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 75,28*
€ 97,52*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 135,03*
€ 169,44*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,51*
€ 116,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,69*
€ 113,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 86,53*
€ 102,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,90*
€ 97,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,81*
€ 96,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,66*
€ 80,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.