Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metal Earth Solar Spinner LED Präsenter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metal
Metal
Artikel-Nr.:
     1039H-940910088066
Hersteller:
     Metal Earth
Herst.-Nr.:
     502698
EAN/GTIN:
     0032309001013
Suchbegriffe:
Modellbau Sammlermodelle
Sammlermodelle Modellbau
modellbau sammlermodelle
Metal Earth Solar Spinner LED Präsenter

3D Metall-Bausatz
Für jugendliche und erwachsene Tüftler

Metal Earth - vom Stahlblech zum verblüffenden 3D-Metall-Bausatz. Einfach lasergeschnittene Bauteile aus der Metallkarte herausdrücken und ganz ohne Klebstoff zusammensetzen. Jedes Modell zeigt eine erstaunliche Treue zum Detail.

Modellausführung: Bausatz
Länge (Tiefe): 10 cm
Breite: 10 cm
Produkt-Art: LED Präsenter
Herst.-Teilenr.: 502698
Kategorie: LED Präsenter
Höhe: 4.2 cm
Hersteller-Nr.: 502698
EAN: 0032309001013
Geeignet für: Innenbereich, Außenbereich, Betriebsmittelprüfung, Kennzeichnung (Wartung und Inspektion)

Lieferumfang: Solar Spinner · Anleitung.

Weitere Suchbegriffe: 032309001013, Metal Earth, 502698, Solar Spinner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 10,68*
€ 14,99*
Lager 1039
6
€ 6,99*
ab € 20,92*
€ 27,27*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.