Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MBZ 80254 H0 Litfaßsäule Lasercutmodell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MBZ
MBZ
Artikel-Nr.:
     1039H-940910088363
Hersteller:
     MBZ-Modellbahnzubehör
Herst.-Nr.:
     80254
EAN/GTIN:
     4250528719175
Suchbegriffe:
Geländebau H0
geländebau h0
MBZ 80254 H0 Litfaßsäule Lasercutmodell

Vorbildgerechte Ausgestaltung

Schilder aus 1 mm starkem Karton. Lasergraviert und -geschnitten.

Baugröße: H0
Thema: Bei der Arbeit
Kategorie: Litfaßäule
Modellausführung: Lasercutmodell
Breite: 11 mm
Höhe: 37 mm
Altersklasse: ab 15 Jahre
Produkt-Art: Litfaßäule
Hersteller-Nr.: 80254
EAN: 4250528719175
Abm. (H x B x T): Tür-Fensterkontakt 40 x 53 x 14 mm, Bewegungsmelder 66 x 66 36 mm, Signal-Verstärker 47 x 81 x 35 mm, Keypad 105 x 112 x 19 mm

Weitere Suchbegriffe: 4250528719175, MBZ, 80254
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,52*
€ 6,78*
2 Tage
16
Frei Haus
ab € 4,47*
€ 6,80*
Lager 1039
16
€ 6,99*
ab € 10,70*
€ 14,53*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.