Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MBZ 80254 H0 Litfaßsäule Lasercutmodell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y675401
Hersteller:
     MBZ-Modellbahnzubehör
Herst.-Nr.:
     80254
EAN/GTIN:
     4250528719175
Suchbegriffe:
Geländebau H0
geländebau h0
Schilder aus 1 mm starkem Karton. Lasergraviert und -geschnitten.
Features:
Vorbildgerechte Ausgestaltung
Weitere Informationen:
Höhe:
37 mm
Breite:
11 mm
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Modellausführung:
Lasercutmodell
Thema:
Bei der Arbeit
Produkt-Art:
Litfaßäule
Weitere Suchbegriffe: 04250528719175, MBZ
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 4,60*
€ 6,78*
1 Tag
31
1
Frei Haus
ab € 4,60*
€ 6,79*
10 Tage
nicht lagernd
3
€ 6,99*
ab € 5,30*
€ 7,44*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.