Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wittenberg Antennen WB 558 Kfz-Festeinbau-Antenne, Klebe-/Clipantenne 5G, LTE 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wittenberg
Wittenberg
Artikel-Nr.:
     1039H-940910088371
Hersteller:
     Wittenberg Antennen
Herst.-Nr.:
     K-103344
EAN/GTIN:
     4021064033441
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
UMTS Antenne
Wittenberg Antennen WB 558 Kfz-Festeinbau-Antenne, Klebe-/Clipantenne 5G, LTE 1St.

Antenne für das Amaturenbrett
MiMo 2G/3G/4G/5G
Optionales SiSo oder MiMo WiFi
GPS/GNSS 26dB LNA

Die WB 558 Antenne wurde für telematische Anwendungen konzepiert, welche eine hohe Datenrate benötigt. Diese wird mit MiMo 4G/5G und fallback 3G/2G realisiert. Optional ist die Antenne auch mit GPS und dual band 2.4/5.8GHz Wifi erhältlich.
Die von einander isolierten LTE Antennen arbeiten auf 698-960/1710-3800MHz und das effiziente Design ermöglicht eine hohe Datenrate und eine gleichbleibend stabile Verbindung auch in Gegenden mit einem schlechten LTE Netz.
Die Antenne wurde gebaut um auf oder unter einem Amaturenbrett montiert zu werden, kann aber auch auf allen nicht leitenden Untergründen montiert werden. Die WB 558 wird geliefert mit flammresistenten Kabel und ist somit UN118.01 zertifiziert.

WB 558 Fahrzeugantenne LTE/WIFI/GPS 698-960/1710-3800/2,4-6GHz · Frequenz: 698-960MHz, 1710-2700MHz, 2400/4900-6000MHz, 1562-1612MHz · Gewinn: Element 1&2 890-960MHz 2dBi / 1710-2170MHz 3dBi, 2500-3800MHz 5dBi / Element 3&4 2400MHz 4dBi, 4900-6000MHz 5dBi / GPS Element 1562-1612MHz 26dB · Strahlungsmuster: Omni-Direktional · Widerstand: 50 Ohm · max.Eingangsleistung: 20 Watt · Maße: Breite 214mm/ Tiefe 77mm/ Dicke 16,5mm · Material: UV & Flamen resistenter ASA Kunststoff · Farbe: schwarz · Befestigung: Acryl Klebepad · Kabeltyp: SC1-029-FRZH-B, SC1-032-FRZH, RG174-FRZH · Kabellänge: 5x 3 Meter · Anschluss: Cellular: SMA Stecker (m), Wifi: SMA Rev. (m) Stecker, GPS/GNSS: SMA Rev. (m) Stecker.

Anschluss: SMA Stecker (m)
Herstellerfarbe: Schwarz
Farbe: schwarz
Höhe: 16.5 mm
Länge (Tiefe): 77 mm
Breite: 214 mm
Netz-Eignung: 5G + LTE
GSM-Frequenz: 800 + 850 + 900 + 1700 + 1800 + 1900 + 2100 + 2600 MHz
Kategorie: Mobilfunkantenne
Antennen-Typ: Kfz-Festeinbau-Antenne + Klebe-/Clipantenne
LTE-Frequenz: 700 MHz + 800 MHz + 850 MHz + 900 MHz + 1800 MHz + 1900 MHz + 2100 MHz + 2300 MHz + 2600 MHz
Mobilfunk-Standard: GSM + UMTS + LTE + 5G
max. Signalgewinn: 4 dB
Kabellänge: 5x 3 m
Produkt-Art: Mobilfunkantenne
Hersteller-Nr.: K-103344
EAN: 4021064033441
Abm. (H x B x T): Tür-Fensterkontakt 40 x 53 x 14 mm, Bewegungsmelder 66 x 66 36 mm, Signal-Verstärker 47 x 81 x 35 mm, Keypad 105 x 112 x 19 mm

Lieferumfang: Anschlusskabel

Weitere Suchbegriffe: gsm antenne 50ohm, lte antenne, 4021064033441, Wittenberg Antennen, K-103344, WB 558
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 111,75*
€ 147,86*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 116,31*
€ 147,87*
Lager 1039
3
Frei Haus
ab € 217,95*
€ 258,19*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,19*
€ 307,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,99*
€ 304,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,01*
€ 287,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,67*
€ 280,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,95*
€ 259,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.