Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emag Emmi-05ST Ultraschallreiniger Universal 60W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emag
Emag
Artikel-Nr.:
     1039H-940910088688
Hersteller:
     EMAG
Herst.-Nr.:
     Y684932
EAN/GTIN:
     4040513983922
Suchbegriffe:
Ultraschall-Reiniger
Ultraschall-Reinigungsgerät
Ultraschallbäder
Ultraschallreiniger
Emag Emmi-05ST Ultraschallreiniger Universal 60W

HF-Generator: Überlastsicher, leistungskonstant
Deckel aus Edelstahl - geräuschhemmend
IP 32

Reinigen Sie auf schonende Art und Weise viele Alltagsgegenstände z. B. aus dem Bereich Labor, Optik, Hörakustik etc.

Schwingwanne: Edelstahl 1.4301
Gehäuse: Edelstahl 1.4301
Schutzgrad: IP 32
Ablaufhahn: Nein
Zeitschaltuhr: 1-60 min / Dauerbetrieb
Schwingsystem: 1 PZT Breitstrahl-Schwingsystem
HF-Generator: Überlastsicher, leistungskonstant
Betriebsart: Einfachhalbwelle
Betriebsfrequenz: ca. 40 kHz
Ultraschall-Leistung: max. 60 Watt Gesamtleistung in W: 60 Watt
Deckel aus Edelstahl - geräuschhemmend -
Deckel-Außen
Korb - aus Edelstahl - schont Reinigungsgut und Schwingwanne

Kategorie: Ultraschallreiniger
Anwendungsgebiet: Universal
Leistungsaufnahme: 60 W
Geeignet für Dauerbetrieb: Ja
Wanne aus: Edelstahl
Gehäuse-Material: Edelstahl
Wanne: 150 x 85 x 65 mm
Breite: 110 mm
Höhe: 175 mm
Produkt-Art: Ultraschallreiniger
Länge (Tiefe): 175 mm
Signalwort: Gefahr
Hersteller-Nr.: 98392
EAN: 4040513983922
Ladezeit Powerbank: Solarpanel Nomad 7 ca. 8 h, USB ca. 5 h

Lieferumfang: Ultraschallgerät + Korb aus Edelstahl + Deckel aus Edelstahl + 100 ml EM-080 Universal-Reinigungskonzentrat

Weitere Suchbegriffe: Ultraschallreinigungsgerät, emag ultraschall-reiniger, ultraschall reiniger, deckel ultraschall-reinigungsgerät, 4040513983922, Emag, 98392, Emmi-05ST, Ultraschallgerät, Schallreiniger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,44*
€ 207,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,04*
€ 203,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,03*
€ 197,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,00*
€ 188,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,74*
€ 167,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.