Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megger 1008-022 1008-022 Kabel Kabelsatz Isolationsprüfgeräte Hochspannungsmessleitungen, für Isolationswiderstandsprüfer 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Megger
Megger
Artikel-Nr.:
     1039H-940910090831
Hersteller:
     Megger
Herst.-Nr.:
     1008-022
EAN/GTIN:
     5036175233535
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel 300cm
messkabel
Megger 1008-022 1008-022 Kabel Kabelsatz Isolationsprüfgeräte Hochspannungsmessleitungen, für Isolationswiderstandsprüfer 1St.

Dieses dreiteilige isolierte Bleiset von Megger mit Testclips enthält eine rote, eine blaue und eine schwarze Testleitung für den Einsatz mit Megger 5kV und 10kV Isolationswiderstandsprüfern.
Jede 3 m Prüfleitung verfügt über einen Testclip. Die Silikonisolierung an den Bleidrähten und Testclips schützt die Hände vor Stromstößen und Hitze, widersteht dem Schmelzen und Sprödheit in heißen oder kalten Umgebungen und hält die Flexibilität besser aufrecht als die PVC-Isolierung.

Kategorie: Kabel
Typ: 1008-022
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Passend für Marke: Megger
Länge (Tiefe): 3 m
Messkategorie: CAT IV 600 V
Produkt-Art: Kabel
Hersteller-Nr.: 1008-022
EAN: 5036175233535
Aktive Array-Größe: 2592*1944
Energiebedarf: 300mA 2592*1944 30fps
MAX SNR: 39dB
Dynamischer Bereich: 74dB
Verschlusstyp: Elektronischer Schlitzverschluß
Pixel-Punktgröße: 1,4 *1,4 um
AEC/Gewinn/Weiß-Bilanz: 5500K
Fokuslänge: 3 mm (verzeichnungsfreies Objektiv)
Betriebstemperatur (Umgebung): -30°C bis +75° C

Lieferumfang: 3m, mittlere Klemmengröße

Weitere Suchbegriffe: megger messkabel, 5036175233535, Megger, 1008-022, zubehör für messgerät, ersatzteil für messgerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 133,49*
€ 170,17*
Frei Haus
ab € 132,63*
€ 170,17*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 155,61*
€ 192,77*
€ 6,90*
ab € 170,17*
€ 208,30*
Lager 1039
3
Frei Haus
ab € 294,20*
€ 351,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,05*
€ 417,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,53*
€ 408,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,46*
€ 389,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,14*
€ 376,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,20*
€ 350,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.