Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megger 1008-022 1008-022 Kabel 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y738452
Hersteller:
     Megger
Herst.-Nr.:
     1008-022
EAN/GTIN:
     5036175233535
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel 300cm
messkabel
Dieses dreiteilige isolierte Bleiset von Megger mit Testclips enthält eine rote, eine blaue und eine schwarze Testleitung für den Einsatz mit Megger 5kV und 10kV Isolationswiderstandsprüfern.
Jede 3 m Prüfleitung verfügt über einen Testclip. Die Silikonisolierung an den Bleidrähten und Testclips schützt die Hände vor Stromstößen und Hitze, widersteht dem Schmelzen und Sprödheit in heißen oder kalten Umgebungen und hält die Flexibilität besser aufrecht als die PVC-Isolierung.
Lieferumfang:
3m, mittlere Klemmengröße
Weitere Informationen:
Länge:
3 m
Typ:
1008-022
Passend für Marke:
Megger
Messkategorie:
CAT IV 600 V
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Kabel
Weitere Suchbegriffe: megger messkabel, Megger, zubehör für messgerät, ersatzteil für messgerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 133,49*
€ 170,17*
Frei Haus
ab € 132,63*
€ 170,17*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 155,61*
€ 192,77*
€ 6,90*
ab € 170,17*
€ 208,30*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 294,20*
€ 351,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,17*
€ 202,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,23*
€ 200,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 166,58*
€ 198,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,99*
€ 184,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,70*
€ 175,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,49*
€ 158,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.