Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pontec PondoSolar 150 40277 Solar-Pumpenset 150 l/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pontec
Pontec
Artikel-Nr.:
     1039H-940910090849
Hersteller:
     Pontec
Herst.-Nr.:
     40277
EAN/GTIN:
     4010052402772
Suchbegriffe:
Solarpumpen
solarpumpen
Pontec PondoSolar 150 40277 Solar-Pumpenset 150 l/h

Max. Förderleistung 150 l/h
Max. Förderhöhe: 45 cm

Bauen Sie Ihr Wasserspiel doch dorthin, wo Sie es möchten! Ihnen sind keine Grenzen gesetzt, denn das einfach installierte Wasserspiel-Solar Set PondoSolar 150 benötigt keinen Stromanschluss. Außerdem haben Sie mit den 4 verschiedenen Düsenaufsätzen die Möglichkeit, dem Wasserspiel unterschiedliche Formen zu verleihen. Im Set enthalten sind neben der 6 V-Wasserspielpumpe mit 150 l/h ein Solarpanel mit 1,4 Watt sowie ein 5 m langes Kabel.

Kategorie: Solar-Pumpenset
Betriebsspannung: 6 V
Förderhöhe: 0.45 m
Fördermenge: 150 l/h
Fontänenhöhe: 0.6 m
Kabellänge: 5.00 m
Nennspannung Pumpe: 6 V
Nennspannung Modul: 6 V
Nennleistung Modul: 1.4 Wp
Förderleistung: max. 150 l/h
Produkt-Art: Solar-Pumpenset
Hersteller-Nr.: 40277
EAN: 4010052402772
IEC-Stromstärke 16 A
Leiterquerschnitt 1 - 2,5 mm²
Kabeldurchmesser 8 - 17 mm

Lieferumfang: Solarmodul ·Tauchpumpe mit 5 m Anschlussleitung ·Steigrohre und 3 Düsenaufsätze für unterschiedliche Fontänenmöglichkeiten · Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: 4010052402772, Pontec, 40277, PondoSolar 150, Solarbrunnen, Solar-Wasserspiel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 36,71*
€ 51,07*
Lager 1039
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 44,09*
€ 59,91*
5 Tage
6
€ 4,95*
ab € 44,52*
€ 60,23*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,91*
€ 71,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,95*
€ 68,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,66*
€ 65,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.