Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProCar Power-Steckdose mit Spannhülse schwarz Belastbarkeit Strom max.=20A Passend für (Details) Zigarettenanzünderstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProCar
ProCar
Artikel-Nr.:
     1039H-940910090984
Hersteller:
     PRO CAR
Herst.-Nr.:
     68140801
EAN/GTIN:
     4019524001109
Suchbegriffe:
4019524001109
ProCar
68140801
Powersteckdose Schraubgewinde sw 12...
ProCar Power-Steckdose mit Spannhülse schwarz Belastbarkeit Strom max.=20A Passend für (Details) Zigarettenanzünderstecker

Einfach zu montieren

Einsetzbar für hohe Ströme, die handelsübliche Dosen überlasten würden. Einfach zu montieren, mit Schutzdeckel.

Belastbarkeit 15 A bei einem Kabelquerschnitt von 1,5 mm² und 20 A bei einem Kabelquerschnitt von 2,5 mm².

Bauart: Power-Steckdose
Ausführung: Einbau, Spannhülse, schwarz
Passend für (Details): Zigarettenanzünderstecker
Anschluss: 6,3 mm Flachstecker
Betriebsspannung: 12 V + 24 V
Belastbarkeit max.: 20 A
Einbau-Durchmesser (Details): 27.8 mm
Innen-Ø: 21 mm
Hersteller-Nr.: 68140801
EAN: 4019524001109
Abm.: (B x H x T) 90 x 90 x 23 mm

Weitere Suchbegriffe: Autosteckdose, Zigarettenanzünder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,60*
€ 11,51*
1 Tag
361
Frei Haus
ab € 7,65*
€ 11,53*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 17,95*
€ 25,30*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.