| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y743081 Herst.-Nr.: 68140801 EAN/GTIN: 4019524001109 |
| |
|
| | |
| Einsetzbar für hohe Ströme, die handelsübliche Dosen überlasten würden. Einfach zu montieren, mit Schutzdeckel. Features: Einfach zu montieren Weitere Informationen: | | Passend für (Details): | Zigarettenanzünderstecker | Ausführung: | Einbau, Schraubgewinde, schwarz | Belastbarkeit max.: | 20 A | Anschluss: | 6,3 mm Flachstecker | Einbau-Durchmesser (Details): | 27.8 mm | Innen-Ø: | 21 mm | Betriebsspannung: | 12 V + 24 V | Bauart: | Power-Steckdose |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 7,60* | € 11,51* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 7,65* | € 11,53* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,95* | € 25,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|